絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 24
  • 360(14)
  • 650(14)
  • 1000(40)
  • 1200(29)
  • 2000(33)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(84)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    789,800税込868,780
    1台
    30日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)465全高(mm)505無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)465全高(mm)505無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
電動工具 本体