絞り込み
コード長さ(m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
REX(レッキス工業)・アサダ・MCC(松阪鉄工所)・ネグロス電工・大見工業・亀倉精機・RIKEN(理研機器)・KNIPEX(クニペックス)・大同興業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 切断用カッター

特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80A3GX

    REX(レッキス工業)
    679,800税込747,780
    1台
    翌日出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65トラスコ品番760-4874質量(kg)65
  • パイプマシン F80AZGX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80AZGX

    REX(レッキス工業)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
    用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]質量(kg)17.8
  • コンプレッションツール 同軸端子用 KNIPEX(クニペックス)

    コンプレッションツール 同軸端子用

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    RG 59/6/11ケーブルに。頭部は回転し、別のケーブルサイズに適応します。様々な種類のコネクターに接続できます。調節ねじにより様々な長さのコネクタに対応しています。
    質量(g)430
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2トラスコ品番485-4586質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
  • パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) REX(レッキス工業)

    パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41トラスコ品番485-4594質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
  • ビーバーAT2-MN アサダ

    ビーバーAT2-MN

    アサダ
    629,800税込692,780
    1台
    当日出荷
  • パイプソー アサダ

    パイプソー

    アサダ
    689,800税込758,780
    1台
    当日出荷
    電源(V)100モーター(W)750
  • 超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    479,800税込527,780
    1台
    7日以内出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
    用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355ねじ切り能力15A~40A
  • 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC

    REX(レッキス工業)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    30日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付トラスコ品番852-0414セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    789,800税込868,780
    1台
    30日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッター付パイプマシン N100AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッター付パイプマシン N100AーTC

    REX(レッキス工業)
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッター TC-20 REX(レッキス工業)

    超硬カッター TC-20

    REX(レッキス工業)
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
    用途鋼管、被覆鋼管の切断回転数(min-1[r.p.m])3100仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
  • 超硬カッタ TCーS50 REX(レッキス工業)

    超硬カッタ TCーS50

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.35トラスコ品番809-4806RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタ TCーNS25 REX(レッキス工業)

    超硬カッタ TCーNS25

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.18トラスコ品番809-4805RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタ REX(レッキス工業)

    超硬カッタ

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9314質量(kg)65ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    639,800税込703,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9306質量(kg)64ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A

    REX(レッキス工業)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
  • パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)AC100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • ネジ転造機 NZTーS20A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTーS20A

    REX(レッキス工業)
    429,800税込472,780
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工消費電力(W)500電源(V)100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A
  • ネジ転造機 NZTー65A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTー65A

    REX(レッキス工業)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)トラスコ品番852-0539セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)120全幅(mm)635全高(mm)455最大加工能力【ねじ】15A~65A
  • ライトグルーブ150DX REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ150DX

    REX(レッキス工業)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    4日以内出荷
    精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625モーター(W)600モーター電圧(V)100適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
  • ビーバー100 AT2 アサダ

    ビーバー100 AT2

    アサダ
    879,800税込967,780
    1個
    当日出荷
    水道・ガス管のねじ切削に。
    回転速度(min-1[r.p.m])45・18付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)トラスコ品番829-1432質量(kg)105モーター100V・1140W
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • パイプ切断機 大同興業

    パイプ切断機

    大同興業
    4,198,000税込4,617,800
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
    用途パイプの切断。開先加工。電源(V)単相100電源コード(m)3出力(kW)1.2
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40Aトラスコ品番370-9400質量(kg)32ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
  • パイプマシンZシリーズ N100AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ N100AZ

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。消費電力(W)750電源(V)AC100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)-トラスコ品番284-3391質量(kg)123ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    329,800税込362,780
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • パイプマシン搭載型グルーピング REX(レッキス工業)

    パイプマシン搭載型グルーピング

    REX(レッキス工業)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80Aトラスコ品番270-0158質量(kg)12
  • 水道・ガス管ねじ切機  ビーバー80 アサダ

    水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80

    アサダ
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)無負荷回転数(min-1[r.p.m])33消費電力(W)1700電源(V)AC100コード長さ(m)2.7質量(kg)74
  • ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

    アサダ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
  • ネジ切機脚組 アサダ

    ネジ切機脚組

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用) アサダ

    丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用)

    アサダ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)6.5×7.5×12
  • ビーバーSAW P400 アサダ

    ビーバーSAW P400

    アサダ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
    用途プラスチックパイプ新設管切断用。回転速度(min-1[r.p.m])4000付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
切断用カッター