絞り込み
ブランド
- TRITON
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,773)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(210)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(82)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る

ビスケット No.10 200個入
TRITON¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ビスケット No.0 200個入
TRITON¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ダボピン
TRITON¥779~税込¥857~1個翌日出荷から翌々日出荷溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
サンディングスリーブ
TRITON¥599税込¥6591個翌日出荷Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
ダストコレクター交換フィルター
TRITON¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。 バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター材質(フィルター)不織布材質(枠)プラスチック
TTS1400用チップソー
TRITON¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。用途TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数60p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
トラックソー用 アングルガイド
TRITON¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷素早く正確な角度切断のセットアップが可能。 ±55°の角度設定が可能です。用途プランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用する角度定規。
ビスケットジョインター用カッターブレード
TRITON¥4,698税込¥5,1681個当日出荷TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001の替ブレード仕様Φ100mm×Φ22×3.92mm×6P 木工用
トラックソー用集塵バッグ
TRITON¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷TRITONプランジトラックソーTTS1400用の集塵バッグです。用途TRITONプランジトラックソーTTS1400に取付けて使用します。質量(kg)0.11高さH×長さL×幅W(mm)130×220×80
ガイドレール用カットストリップ
TRITON¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる用途ガイドレール用カットストリップ寸法(mm)22×3000
T-スクエア 90°
TRITON¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷90°に固定して直角に切断できます。用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて作業する場合に使用。高さH×長さL×幅W(mm)23×310×142
1500mmガイドレール用収納バッグ
TRITON¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷1500mmガイドレール(TTST1500)収納用キャンバスバッグ質量(g)530高さH×長さL×幅W(mm)10×1540×240
ルータートラックアダプター
TRITON¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター適合ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001幅(mm)微調整:0~13質量(kg)1.4調整方法マクロ調整/マイクロ微調整
TRPUL用カンナ刃3枚入
TRITON¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。材質HSS(高速度鋼)内容HSS製82mmカンナ刃×3高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
ガイドレール接続コネクター
TRITON¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ガイドレールをつなげて長くするためのコネクター。用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて使う場合に使用本体質量(g)334高さH×長さL×幅W(mm)4×320×11.7
TTS1400用チップソー
TRITON¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数48p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
ルーターコレット6.35mm
TRITON(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
ルーターコレット12.7mm
TRITON¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用12.7mm(1/2インチ)適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
ルーターコレット12mm
TRITON¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用12mmコレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
ルーターコレット8mm
TRITON¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ルーター用8mmコレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)77
ルーターコレット6mm
TRITON¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用6mmコレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79
マルチスタンド
TRITON¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm用途多目的、調整自在のサポートスタンドセット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊質量(kg)5.54角度調整範囲0~90°高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900最大荷重(kg)100
集塵ホースセット
TRITON¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷DCA300用集塵ホースセット用途ダストコレクターDCA300 に取り付けて使用セット内容ホース×1 アタッチメント×2 アダプター×1