カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,689)
- マキタ(1,394)
- BOSCH(ボッシュ)(492)
- エスコ(467)
- 日東工器(227)
- ミルウォーキーツール(209)
- Panasonic(パナソニック)(206)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(44)
- PROXXON(プロクソン)(42)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ハリケーンゼロ
ナカヤ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
ベルトクリーナー 100mm
SK11(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。 研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。材質天然ゴム寸法(mm)100×38×38
コゲラ(インパクト用電動スクレーパー)
エイシン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる寸法(mm)75質量(g)585
カラーキーレスチャック
E-Value(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
ペイントミキサー 六角軸
SK11(8件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
垂直ドリルガイド
SK11(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
ドリルガイドキット
SK11(42件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
スクリュー(パワーミキサー用)
京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷各種材料のかくはんに使用するパワーミキサー用のスクリューです用途各種材料のかくはん
クリーン太くん切断用
三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01
土牛¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。用途防火シャッターの巻上げ作業に全長(mm)約109×102全質量(g)約280
ドリルブロック 穴あけガイド
Milescraft(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10枚)当日出荷適合機種R70DL、R100DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSALアズワン品番65-0294-93
カーボンブラシAss’y
日東工器(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
ケース組
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
ハンマードリル用キーレスチャック
アックスブレーン(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13