絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(496)
  • マキタ(168)
  • 日東工器(137)
  • BOSCH(ボッシュ)(63)
  • オグラ(46)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • SK11(34)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
  • DIAMOND(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • ANEX(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ダイア(19)
  • ベッセル(16)
  • 浦和工業(16)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • ミスターマイスター(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタス

    カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー

    カクタス
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
    用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
  • 電動油圧ポンプ カクタス

    電動油圧ポンプ

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
    付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
  • T型圧縮 カクタス

    T型圧縮

    カクタス
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
    適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
  • マルチ工具専用アタッチメント カクタス

    マルチ工具専用アタッチメント

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
  • ユニボーラー カクタス

    ユニボーラー

    カクタス
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
  • 手動油圧ポンプ カクタス

    手動油圧ポンプ

    カクタス
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
    質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
  • ノックアウトパンチ カクタス

    ノックアウトパンチ

    カクタス
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
  • 同圧縮(六角) カクタス

    同圧縮(六角)

    カクタス
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
    適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
  • Vノッチ カクタス

    Vノッチ

    カクタス
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • マルチ圧縮 カクタス

    マルチ圧縮

    カクタス
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)