絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,333)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,262)
  • エスコ(971)
  • BOSCH(ボッシュ)(725)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(425)
  • Panasonic(パナソニック)(404)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(316)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(272)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(138)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(127)
  • エクセン(124)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(118)
  • PROXXON(プロクソン)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式ケーブルカッター カクタス手動式ケーブルカッターカクタス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
EX-3250L用 可動刃 カクタスEX-3250L用 可動刃カクタス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ケーブルカッター カクタスケーブルカッターカクタス
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
切れ味抜群カニばさみ方式
ケーブルカッターアタッチメント カクタスケーブルカッターアタッチメントカクタス
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断にトラスコ品番166-3899適合本体EV-325L、EV-325DL質量(kg)2.2
コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 電池パックカクタス
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。トラスコ品番137-2132質量(g)710
手動式ケーブルカッター カクタス手動式ケーブルカッターカクタス
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52
銅線用手動油圧式圧着工具 カクタス銅線用手動油圧式圧着工具カクタス
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース最大出力(kN)78全長(mm)490質量(kg)3.6
T型圧縮 カクタスT型圧縮カクタス
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
マルチ圧縮 カクタスマルチ圧縮カクタス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
リチウムイオン電池 カクタスリチウムイオン電池カクタス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
質量(g)610
アングルパンチャー アタッチメント カクタスアングルパンチャー アタッチメントカクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0外形寸法(mm)165×76×225最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
コードレスケーブルカッター カクタスコードレスケーブルカッターカクタス
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタスカクタス CT-8,EW-8ダイスカラーカクタス
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
レースウェイカッターDS-2付 カクタスレースウェイカッターDS-2付カクタス
149,800税込164,780
1台
欠品中
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-3914セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2質量(kg)6.1
レースウェイカッターDS-1付 カクタスレースウェイカッターDS-1付カクタス
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-5400セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1質量(kg)6.11
レースウェイカッターP25 カクタスレースウェイカッターP25カクタス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
レースウェイカッターD30 カクタスレースウェイカッターD30カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
圧縮ヘッド カクタス圧縮ヘッドカクタス
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 充電器カクタス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。
用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
手動油圧式圧着工具 カクタス手動油圧式圧着工具カクタス
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケースダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150出力(kN)98圧着範囲(mm2)14~150全長(mm)430質量(kg)3.1
ユニボーラー カクタスユニボーラーカクタス
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
手動油圧ポンプ カクタス手動油圧ポンプカクタス
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
電動油圧ポンプ カクタス電動油圧ポンプカクタス
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
分離式圧着工具 カクタス分離式圧着工具カクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250出力(kN)125圧着範囲(mm2)14~250全長(mm)210設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70質量(kg)2
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
分離式圧縮工具 カクタス分離式圧縮工具カクタス
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)寸法(幅W×高さH)(mm)157×395質量(kg)16.5
油圧式ケーブルカッター カクタス油圧式ケーブルカッターカクタス
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
幅(mm)174全長(mm)610(ラム含む)質量(kg)13.5(ラム含む)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm出力(kN)98
鉄筋カッター カクタス鉄筋カッターカクタス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
付属品ヨーク(ヘッド)、受ダイス・押ダイス切断能力Φ16mm以下
全ネジカッター カクタス全ネジカッターカクタス
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
ノックアウトパンチ カクタスノックアウトパンチカクタス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
同圧縮(六角) カクタス同圧縮(六角)カクタス
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
マルチ工具専用アタッチメント カクタスマルチ工具専用アタッチメントカクタス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
レースウェイカッター カクタスレースウェイカッターカクタス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
質量(kg)4.9
レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタスレースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみカクタス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
バリなし切断
質量(kg)6.5
Vノッチ カクタスVノッチカクタス
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
カッター カクタスカッターカクタス
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)8.2外形寸法(mm)162×150×246最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具