絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,773)
  • マキタ(1,415)
  • エスコ(610)
  • BOSCH(ボッシュ)(511)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • 京セラインダストリアルツールズ(232)
  • 日東工器(226)
  • ミルウォーキーツール(210)
  • 大阪ジャッキ製作所(113)
  • SK11(93)
  • ミスターマイスター(89)
  • 浦和工業(83)
  • RS PRO(82)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • NSK(ナカニシ)(67)
  • 東京オートマック(67)
  • ステルスマウント(54)
  • 新ダイワ(53)
  • オグラ(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式ケーブルカッター カクタス

    手動式ケーブルカッター

    カクタス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
    全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
  • カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタス

    カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー

    カクタス
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
    用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
  • 圧縮ヘッド カクタス

    圧縮ヘッド

    カクタス
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
    用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365
  • 手動式ケーブルカッター カクタス

    手動式ケーブルカッター

    カクタス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
    全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52
  • 電動油圧ポンプ カクタス

    電動油圧ポンプ

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
    付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
  • T型圧縮 カクタス

    T型圧縮

    カクタス
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
    適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
  • マルチ工具専用アタッチメント カクタス

    マルチ工具専用アタッチメント

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
  • ケーブルカッターアタッチメント カクタス

    ケーブルカッターアタッチメント

    カクタス
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。
    用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断にトラスコ品番166-3899適合本体EV-325L、EV-325DL質量(kg)2.2
  • EX-3250L用 可動刃 カクタス

    EX-3250L用 可動刃

    カクタス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • ユニボーラー カクタス

    ユニボーラー

    カクタス
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
  • 手動油圧ポンプ カクタス

    手動油圧ポンプ

    カクタス
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
    質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
  • 油圧式ケーブルカッター カクタス

    油圧式ケーブルカッター

    カクタス
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)174全長(mm)610(ラム含む)質量(kg)13.5(ラム含む)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm出力(kN)98
  • 鉄筋カッター カクタス

    鉄筋カッター

    カクタス
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    付属品ヨーク(ヘッド)、受ダイス・押ダイス切断能力Φ16mm以下
  • 全ネジカッター カクタス

    全ネジカッター

    カクタス
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
  • ノックアウトパンチ カクタス

    ノックアウトパンチ

    カクタス
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
  • 同圧縮(六角) カクタス

    同圧縮(六角)

    カクタス
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
    適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
  • Vノッチ カクタス

    Vノッチ

    カクタス
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • カッター カクタス

    カッター

    カクタス
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)8.2外形寸法(mm)162×150×246最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • ケーブルカッター カクタス

    ケーブルカッター

    カクタス
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味抜群カニばさみ方式
  • マルチ圧縮 カクタス

    マルチ圧縮

    カクタス
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
電動工具・充電工具アクセサリー