1,563件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mm

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2093適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
  • 横切り刃物 西田製作所

    横切り刃物

    西田製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
    用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
  • トムソンパンチ用大軸 西田製作所

    トムソンパンチ用大軸

    西田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-2535摘要大軸質量(g)236直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • Dサブコネクター 亀倉精機

    Dサブコネクター

    亀倉精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品シャフト、ナット適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • フェンス固定アッセン エクセン

    フェンス固定アッセン

    エクセン
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
  • ピストルグリップPG KANON(中村製作所)

    ピストルグリップPG

    KANON(中村製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6532RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1 KANON(中村製作所)

    サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1

    KANON(中村製作所)
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6118RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック アックスブレーン

    キーレスドリルチャック

    アックスブレーン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。
    寸法(mm)48×107質量(g)220
  • L型アタッチメント 日東工器

    L型アタッチメント

    日東工器
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    直角方向への締付け作業に。
    用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用 L型アタッチメント
  • トルク調整リングカバー 日東工器

    トルク調整リングカバー

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。
    トラスコ品番777-0065
  • トルク調整リングカバー 日東工器

    トルク調整リングカバー

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。
    用途トルク調整リングカバートラスコ品番777-0103
  • ポーラー用スタンド HiKOKI(ハイコーキ)

    ポーラー用スタンド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
    付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
  • SDS用チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDS用チャックアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    強力型シャンクタイプ SD-13対応。
    用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用チャックキー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    専用チャックキー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    JB-10・JB-13・SD-10・SD-13専用チャックキー。
    用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数12質量(g)50先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック ANEX

    SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック

    ANEX
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
    トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
    トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
  • コレットチャック ホーザン

    コレットチャック

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。
    仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
  • EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER

    EVO振動ドリルヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
  • チャック BOSCH(ボッシュ)

    チャック

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    把握範囲1.0~10.0mmです。
    把握径(Φmm)(最大)10
  • 補助 ハンドル BOSCH(ボッシュ)

    補助 ハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • キーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ソケットアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ソケットアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ドリル マキタ

    超硬ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • リング セット品 マキタ

    リング セット品

    マキタ
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用
  • ラチェットアタッチメント マキタ

    ラチェットアタッチメント

    マキタ
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    用途狭い場所やコーナーでのボルト締めに。全長(mm)152
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 四角穴付内装ビス マキタ

    四角穴付内装ビス

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
    ねじの種類半ネジ
  • 真空吸着パッド シブヤ

    真空吸着パッド

    シブヤ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • ハンマードリル用ドリルチャック TRUSCO

    ハンマードリル用ドリルチャック

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。 チャックキー付です。 SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
    トラスコ品番299-7380全長(mm)110質量(g)499
  • 電動ドリル用内径カッター トップ工業

    電動ドリル用内径カッター

    トップ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
    用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
  • SDSワンタッチホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDSワンタッチホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
    適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ダブルジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!。両サイド使えるので迷いません。
    トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダー用コレットチャック NSK(ナカニシ)

    マイクログラインダー用コレットチャック

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番321-2386質量(g)2.85内径d(Φmm)3
  • ソケットアンビル ベッセル

    ソケットアンビル

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
    差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様1/2インチ適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
  • パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
    トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
  • ロックナット特Assy 日東工器

    ロックナット特Assy

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)