1,563件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-7641RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8898RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスカラーチャックTC101 トップマン[工具・金物]

    キーレスカラーチャックTC101

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    充電ドリルドライバー・インパクトドライバーで
    軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.0~10
  • 延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用) マキタ

    延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用)

    マキタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用)。立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を。別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。
  • コードレスアンカー打込機 サンコーテクノ

    コードレスアンカー打込機

    サンコーテクノ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能。打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止。360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適。アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き。ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
    用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    Φ3.5コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。仕様コレットCHBグループ Φ3.5トラスコ品番461-0453
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ3.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-7615
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ2.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-8058
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ4.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-9432
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16OHグループ

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • エアグラインダー”インパルス”(超精密タイプ)コレットチャック NSK(ナカニシ)

    エアグラインダー”インパルス”(超精密タイプ)コレットチャック

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-7813
  • NKミクロンコレット NSK(ナカニシ)

    NKミクロンコレット

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット MFC-300S用 1.6Φ(90316) NSK(ナカニシ)

    コレット MFC-300S用 1.6Φ(90316)

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9144
  • コレット CHKOHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKOHグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
  • コレット CHSSグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHSSグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。
    用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
    用途コレットCH8シリーズを使用するスピンドル用です。
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
    仕様ステンレス適合機種HH72
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)対辺12最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター ホーザン

    ソケットアダプター

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    電動ドライバーでソケットを使用可能に。
    適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドリルスタンド RS PRO

    RS PRO ドリルスタンド

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
  • ドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー Key RS PRO

    ドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー Key

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルアクセサリの種類 = リルチャック併用可能製品 = Power Drills
  • 厚板用丸穴ダイス11 Panasonic(パナソニック)

    厚板用丸穴ダイス11

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    EZ9XAP1に付属
    適合本体EZ9XAP1シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚板用丸穴ダイス Panasonic(パナソニック)

    厚板用丸穴ダイス

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    本体(EZ9XAP1)と別売品
    適合本体EZ9XAP1シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NR50-5100 ATC全長(mm)30チャック内径(Φmm)4
  • 延長ハンドルセット品 マキタ

    延長ハンドルセット品

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2 マキタ

    ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2

    マキタ
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    先端形状No.2
  • ケミカルアンカアダプタ12.7 マキタ

    ケミカルアンカアダプタ12.7

    マキタ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ケミカルアンカアダプタ19 マキタ

    ケミカルアンカアダプタ19

    マキタ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • アース超硬ドリル 単品 マキタ

    アース超硬ドリル 単品

    マキタ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
  • ステップツイストドリルビット Wera

    ステップツイストドリルビット

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
    用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
  • 圧着ダイス EZ1WD1用 Panasonic(パナソニック)

    圧着ダイス EZ1WD1用

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 振動ドリルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
    用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)