1,560件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
  • ロックナット特Assy 日東工器

    ロックナット特Assy

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
  • 専用Φ6.5mmチャック Panasonic(パナソニック)

    専用Φ6.5mmチャック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • 圧着ダイス JST(日本圧着端子製造)

    圧着ダイス

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドリルスタンド D10-DS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハンドル組形状図番23
  • HSC-38BL用チップソー オグラ

    HSC-38BL用チップソー

    オグラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
  • 縦長穴ダイスB オグラ

    縦長穴ダイスB

    オグラ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種「HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL」
  • 縦長穴ポンチ オグラ

    縦長穴ポンチ

    オグラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種「HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL」
  • 長穴ロングポンチ オグラ

    長穴ロングポンチ

    オグラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 長穴ロングダイスB オグラ

    長穴ロングダイスB

    オグラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 丸穴ダイスSB オグラ

    丸穴ダイスSB

    オグラ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • コレット ミスターマイスター

    コレット

    ミスターマイスター
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用コレット。 2.2~2.4mm軸が把握できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックキーS10 マキタ

    チャックキーS10

    マキタ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • 充電式インパクトドライバ用アタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ用アタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
  • 吸着アタッチメント 日東工器

    吸着アタッチメント

    日東工器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
    用途スリーブ/吸着アタッチメント
  • エキステンションバー組 HiKOKI(ハイコーキ)

    エキステンションバー組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)150四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/19.0、アンビル側/19.0
  • LO-3550用サブハンドル 日東工器

    LO-3550用サブハンドル

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    3日以内出荷
  • チャックナット Minimo

    チャックナット

    Minimo
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック
    10日以内出荷
    トラスコ品番128-1660
  • コレットチャック 精密級 Minimo

    コレットチャック 精密級

    Minimo
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1パック
    9日以内出荷
  • クランプヘッド Minimo

    クランプヘッド

    Minimo
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    9日以内出荷
    自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
    用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
  • 折れ込みタップ抜き ライト

    折れ込みタップ抜き

    ライト
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    7日以内出荷
    タップが途中で折れ込んだ時にネジ山を破損せず折れたタップを抜き取ることができます。
    トラスコ品番257-1101使用タップハンドル6mm(#0)適合タップ寸法(mm)5(3/16)
  • WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL

    WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応

    MUST TOOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。
    用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
  • 鉛筆用グリップ キュポットグリップ ソニック

    鉛筆用グリップ キュポットグリップ

    ソニック
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(5個×3個)
    4日以内出荷
    鉛筆が正しく持てるキュポットグリップ。キャップ×グリップです。
    トラスコ品番691-7955材質主要材質:ABS TPE色ガーリッシュ
  • 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角切り刃物

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。騒音や振動、火花が出ません。
    用途切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。トラスコ品番402-4008適合機種MOP-1C、MOP-2G、MOP-H材質鉄適合穴(mm)パンチ:25x11穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)案内穴径(Φmm)36
  • 補助軸 グリッペン ソニック

    補助軸 グリッペン

    ソニック
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    挿すだけ超簡単、回転ギミック式補助軸。疲れにくい太軸タイプです。
    トラスコ品番691-7931材質本体:PP・PC グリップ:ABS・TPE色ブルー
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥449税込¥494
    1個
    10日以内出荷
    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。
    その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード口ブッシング(丸型) スイデン

    リード口ブッシング(丸型)

    スイデン
    ¥81税込¥89
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0705
  • ホース剥がし ホーススクレッパーセット 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーセット

    日平機器
    ¥4,398税込¥4,838
    1組
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3300材質スチール、ナイロン寸法(mm)J型 200、L型230
  • ホース剥がし ホーススクレッパーL型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーL型

    日平機器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3299材質スチール、ナイロン全長(mm)230
  • ホース剥がし ホーススクレッパーJ型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーJ型

    日平機器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3298材質スチール、ナイロン全長(mm)200
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    大型の面付ハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
    トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • シンプルハンドル アイワ金属

    シンプルハンドル

    アイワ金属
    ¥519~税込¥571~
    1個
    10日以内出荷
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    コレットチャックを交換せずに、素早く使用軸径に対応できるコレットスリーブです。
    トラスコ品番198-3839幅(mm)2.4全長(mm)40品名コレットスリーブ
  • アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丸棒ハンドルAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製の裏止めハンドルです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド)

    アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要)

    Rapid(ラピッド)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    特殊なノーズ形状によりノーズピースを交換せずに異なるサイズのリベットが使用可能です。電動ドリルドライバーに取り付けてリベット作業が効率的にできます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。
    用途リベット締結作業に。トラスコ品番701-5264材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8リベット使用範囲(mm)3.2/4.0/4.8
  • キーレスドリルチャックホルダ(ST) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(ST)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    STシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
  • キーレスドリルチャックホルダ(NT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(NT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    翌々日出荷
    NTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • キーレスドリルチャックホルダ(MT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(MT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)