カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(494)
- マキタ(168)
- 日東工器(138)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(16)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1/4H ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
伸縮アーム
ベッセル¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品
ミスターマイスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
フリーパンチ薄鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
フリーパンチャー替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
ドリルチャック
SK11¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
ダイヤモンドドリルビット
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981セット(5本)翌々日出荷ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
アース超硬ドリルセット品
マキタ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。 砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2長さ(mm)600
磁器タイルドリル
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。 刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。 内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。タイプ湿式シャンク6.35mm六角
キーレスチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
ビットホルダーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
2in1ガーデンヘッド
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
アングルドリルアタッチメント逆180度オフセット1/4
ATI¥69,980税込¥76,9781個当日出荷精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはアルミ(硬質陽極酸化)をマシニング加工しました。用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブトラスコ品番490-2815シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-3/16×31/32×2-5/16
アングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4
ATI¥79,980税込¥87,9781個当日出荷精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2769シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
アングルドリルアタッチメント60度右オフセット1/4
ATI¥86,980税込¥95,6781個当日出荷精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2751シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
電気ナッター用ノーズピース 5M B12589
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5431適合機種EN410ナット径M5