カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(441)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(22)
- オグラ(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- ベッセル(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- 亀倉精機(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インナーコレットキットΦ2.35mm
ミスターマイスター¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリルホルダーセット
ミスターマイスター¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷Φ3.175mmのハイスドリルと組にしたホルダーセット。 わりとラフ目の穴あけ加工やドリル加工前の下穴あけに便利なバイト式のドリルです。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 ハイスドリルとホルダー、レンチのセットです。 ドリルはΦ3.175mm(1/8インチ)であれば把握できます。刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-79RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルプレスLITE
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842
ユニボーラー
カクタス¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷から5日以内出荷先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
手動油圧ポンプ
カクタス¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
同圧縮(六角)
カクタス¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440