カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(441)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(22)
- オグラ(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- ベッセル(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- 亀倉精機(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Eダイス
日東工器¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様長穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
Eダイス
日東工器¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様長穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
Eダイス
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
Eダイス
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4吐出口径R3/8(PT3/8")
ハンマードリル用キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
専用チャックキー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591個4日以内出荷SD-10・SD-13・HSD-13専用チャックキー。用途各種対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数12質量(g)65先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力型シャンクタイプ SD-10対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
EVOインパクトヘッド
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。付属品#2プラス両頭ビット仕様無段変速トラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
SDSカイテン チャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
クイックリリースキーレスチャック
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ワンタッチ着脱を可能にしました。トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45