絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • マキタ(58)
  • BOSCH(ボッシュ)(49)
  • 浦和工業(42)
  • 日東工器(30)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(27)
  • SK11(22)
  • 京セラインダストリアルツールズ(22)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • KTC(11)
  • エスコ(10)
  • RELIEF(10)
  • アルゴファイルジャパン(10)
  • TRUSCO(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • サンフレックス(7)
  • TRITON(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)

    ディスク専用ゴムパット

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
    質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
  • 90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    90°アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
  • リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    リングタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
    外径(mm)Φ10.5
  • 6mmアタッチメント NSK(ナカニシ)

    6mmアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
  • エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500用トルクタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
    付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチ仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメントトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
  • エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 NSK(ナカニシ)

    エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100

    NSK(ナカニシ)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
    用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)仕様エスパート500用 ラスターアタッチメントトラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
  • コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHHグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    全長(mm)33.9
  • ペーパーマンドレール 10本入 NSK(ナカニシ)

    ペーパーマンドレール 10本入

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
    軸径(Φmm)3質量(g)78寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
  • スイングラスターアタッチメント NSK(ナカニシ)

    スイングラスターアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。 高速振動により微細部のスピード研磨。 軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。 ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。
    付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダ仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5408質量(g)127往復回数(回/min)0~9000(可変)ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
  • 45°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    45°アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
  • エスパート500用90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500用90°アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
    用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
  • ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)

    ファインベルトサンダー アタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mmトラスコ品番324-4873質量(g)350
  • ラスターアタッチメント(ポリッシャー) NSK(ナカニシ)

    ラスターアタッチメント(ポリッシャー)

    NSK(ナカニシ)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
    付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5297質量(g)680調整範囲(mm)0~6(ストローク)往復回数(回/min)0~7600(可変)
研磨/研削(電動)