絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(58)
- BOSCH(ボッシュ)(49)
- 浦和工業(44)
- 日東工器(32)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- エスコ(24)
- SK11(22)
- RS PRO(19)
- NSK(ナカニシ)(16)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- アルゴファイルジャパン(11)
- RELIEF(10)
- TRUSCO(9)
- EARTH MAN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サンフレックス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

スクリューマンドレル
サンフレックス¥869税込¥9561セット(3本)当日出荷ペーパーコーン専用マンドレルです。仕様スクリュータイプ材質鋼材軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000
カラー
京セラインダストリアルツールズ¥168税込¥1851個3日以内出荷127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
ポリジスク
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷用途サビ取り、塗料はがし適合機種G-126P・G-123最適使用回転数(min-1[r.p.m])6000~7000外径(mm)115内径(mm)22
ロータリーDヘッド
サンフレックス¥6,798税込¥7,4781本当日出荷先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85
ディテーラーズグリップ
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷精密作業をアシストします。握りやすいグリップで操作性が向上します。用途彫刻などの彫り出しや複写時に安定した作業ができますトラスコ品番408-7810適合機種300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、 4000-3/36質量(g)10
EHM-100用 鏡面研磨セット
日東工器¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用適合機種EHM-100セット内容ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
溝切りアタッチメント
PROXXON(プロクソン)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
ファインベルトサンダー アタッチメント
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mmトラスコ品番324-4873質量(g)350
ラスターアタッチメント(ポリッシャー)
NSK(ナカニシ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5297質量(g)680調整範囲(mm)0~6(ストローク)往復回数(回/min)0~7600(可変)
SDメモックス用 付属ドレッサ
NORITAKE(ノリタケ)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷平面研削用ビトリファイドダイヤモンドホイールです。専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能です。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。湿式・乾式両用です。用途超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料などに。粒度#0厚さ(mm)0色濃緑砥材SD穴径(mm)0周速(m/min)0
ポリマール スモールパッケージ
アルゴファイルジャパン¥549税込¥6041袋(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-7876幅(mm)125全長(mm)195色ピンク
UT/UA/JAシリーズ用コイルスプリング 内外面取り加工
浦和工業¥189税込¥2081個当日出荷UTシリーズとUAシリーズJAシリーズで仕様しているコイルスプリングです。トラスコ品番684-3859
コイルスプリング 内外面取り加工
浦和工業¥689税込¥7581個当日出荷UG42A/UG43A/UT02/UA12A/UA13A/UA05A/MJ13/JA15用コイルスプリング内外面取り加工品です。トラスコ品番684-3849




















![[50mm]ラバーホルダーパッド(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03622227-260911-02.jpg)