絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 旋盤/フライス盤

159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    LittleMilling11専用のマシンスタンドです。チップトレイ付きです
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×500×20、スタンド部:500×500×760アズワン品番64-2326-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンター(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    デジタルカウンター(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    LittleMilling11専用のデジタルカウンターです。材料に応じた最適な速度を表示することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ ミスターマイスター

    (汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ

    ミスターマイスター
    6,998税込7,698
    1パック(3個)
    5日以内出荷
    一般鋼向きの汎用チップです。
    仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • (仕上)超硬菱形チップ ミスターマイスター

    (仕上)超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
    用途鋼向きの仕上げチップアズワン品番64-5179-09RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SUS用)超硬箱型チップ 溝入用 ミスターマイスター

    (SUS用)超硬箱型チップ 溝入用

    ミスターマイスター
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
    セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップチップ幅(mm)2材質(チップ)超硬チップ形状溝入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
    セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8材質(チップ)超硬チップ形状アズワン品番64-5178-84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動ベルト 東洋アソシエイツ

    駆動ベルト

    東洋アソシエイツ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-6用駆動ベルト。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO 3速マルチバンドソーBS-2用としても利用可能。対応機種BS-6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬中ぐり丸チップ ミスターマイスター

    超硬中ぐり丸チップ

    ミスターマイスター
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置出し送りハンドルセット ミスターマイスター

    位置出し送りハンドルセット

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。
    仕様(送り量)目盛/回転、0.02mm/1.0mm寸法(mm)(ホイール)アルミ60アズワン品番64-5178-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングテーブルアタッチメント ミスターマイスター

    ロングテーブルアタッチメント

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
    寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングカッター ミスターマイスター

    ミーリングカッター

    ミスターマイスター
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
    内径(Φmm)13.0外径(Φmm)50.0対応機種NO.66803用アズワン品番64-5177-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ボール盤用部品Vベルト TRUSCO

    卓上ボール盤用部品Vベルト

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    仕様DPN13B用のパーツです。適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通
  • アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ 日東工器

    アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ

    日東工器
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合本体TA98909
  • パイプ取付アタッチメント 日東工器

    パイプ取付アタッチメント

    日東工器
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
    用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
  • 角ノミアッセンブリ マキタ

    角ノミアッセンブリ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイフ3種セット PROXXON(プロクソン)

    ナイフ3種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    翌日出荷
    付属ナイフの交換に(同等品)
    適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割出インデクスセット 割出ハンドル付 ミスターマイスター

    割出インデクスセット 割出ハンドル付

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
    アズワン品番64-5179-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングアタッチメント ミスターマイスター

    ミーリングアタッチメント

    ミスターマイスター
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
    用途フライス加工を行います質量(kg)23スピンドルテーパーMT-2セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキークイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】モーター(W)150アズワン品番64-5178-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用面板用クランプセット ミスターマイスター

    Compact-9用面板用クランプセット

    ミスターマイスター
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
    用途面板に薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用回転センター(MT-2) ミスターマイスター

    Compact-9用回転センター(MT-2)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
    用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用トップスライド ミスターマイスター

    Compact-7用トップスライド

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
    用途斜め加工を行います角度(°)±45アズワン品番64-5178-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用ボールカッティングキット ミスターマイスター

    Compact-7用ボールカッティングキット

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
    用途材料をボール状に加工しますアズワン品番64-5178-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き ミスターマイスター

    Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き

    ミスターマイスター
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
    用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤 ASSY 日東工器

    制御盤 ASSY

    日東工器
    9,298税込10,228
    1セット
    翌日出荷
    本体型式LO-3000Aの制御板です。
    適合機種LO-3000A番号分解図NO:121RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角のみ 京セラインダストリアルツールズ

    角のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
  • Vベルト マキタ

    Vベルト

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    適合機種EK7650H、EK7651H
  • Compact-9用面板Φ160mm ミスターマイスター

    Compact-9用面板Φ160mm

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    薄物材料を把握するための用います。
    用途薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = シングルエンド。全体長さ = 110 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 10mm。厚さ = 16mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 125 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = シングルエンド。全体長さ = 140 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 16mm。厚さ = 25mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = シングルエンド。全体長さ = 125 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 12mm。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤/フライス盤