絞り込み
ブランド
- ミスターマイスター(56)
- RS PRO(29)
- マキタ(19)
- 日東工器(14)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- ノガ(6)
- TRUSCO(5)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- ギガ・セレクション(2)
- スーパーツール(1)
- ホーザン(1)
- RELIEF(1)
- REXON(レクソン)(1)
- パオック(1)
- メカニクス(1)
- 三共コーポレーション(1)
- 東洋アソシエイツ(1)
- エドマ(EDMA)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

回転センターアタッチメント2種セット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット翌日出荷凸タイプ・凹タイプの2種セット用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウェイバイト専用チップ(超硬)
PROXXON(プロクソン)¥13,980税込¥15,3781箱11日以内出荷NO.24556用交換チップ適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400用 専用オイルパン
PROXXON(プロクソン)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト突切用チップ
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(10個)翌々日出荷超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)アズワン品番64-5179-04RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換チップ(2ヶ)
ミスターマイスター¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷NO.60730強力型テーパーシャンクエンドミルの交換チップです。アズワン品番64-5177-92RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付き
ミスターマイスター¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用クイックチェンジツールホルダー
ミスターマイスター¥24,980税込¥27,4781個当日出荷標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。用途バイトを固定しますアズワン品番64-5177-68RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用バーチカルスライド
ミスターマイスター¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。用途簡易的なフライス加工を行いますアズワン品番64-5178-13RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ケレ
ミスターマイスター¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-17RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板用クランプセット
ミスターマイスター¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。用途面板に材料を固定しますアズワン品番64-5178-19RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷薄物を把握する為に用います。直径(Φmm)112アズワン品番64-5178-18RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置
ミスターマイスター¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH
ギガ・セレクション¥33,980税込¥37,3781本32日以内出荷複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
面板クランプセット BL250-CLPS
ギガ・セレクション¥20,980税込¥23,0781組32日以内出荷三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/4インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
コンパクトCNCバープラー
ノガ¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
CNC突切りバープラー
ノガ¥288,800~税込¥317,680~1個4日以内出荷ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。 CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
オイルストッパボルト
日東工器¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アトラミニエースダブル AMW-22 で1つ穴を加工する際、切削液を止めることができます。用途切削液供給止メ栓適合機種AMW-22































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)