絞り込み
ブレード径(Φmm)
- 28(1)
- 60(2)
- 65(2)
- 68(1)
ブランド
- SK11(3)
- エスコ(2)
- ミツトモ(2)
- アークランドサカモト(1)
全長(mm)
- 300
- 155(2)
- 240(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 350(1)
- 375(1)
- 400(9)
- 420(1)
- 440(1)
- 500(6)
- 515(1)
- 550(2)
- 600(6)
- 620(1)
- 700(2)
- 710(1)
- 860(1)
六角軸対辺(mm)
- 6.35(5)
材質
- スチール(4)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 700(1)
- 1200(2)
- 2400(1)
700・1200・2400

ペイントミキサー
SK11(26件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ペイントミキサー
SK11(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
ペイントミキサー 六角軸
SK11(8件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
ペイントミキサー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スパイラルタイプで強力撹拌。用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー