絞り込み
ブレード径(Φmm)
- 100
- 28(2)
- 46(1)
- 60(9)
- 65(2)
- 68(1)
- 80(10)
- 90(2)
- 120(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SUN UP(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
全長(mm)
- 550(1)
- 600(5)
- 620(1)
六角軸対辺(mm)
- 6.35(1)
- 9.6(1)
- 10(4)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(1)
最適攪拌量(kg)
- 16(3)
16
回転速度(min-1[r.p.m])
- 700(4)
- 1200(1)
700・1200
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ペイントミキサー六角軸ワイヤ
SK11(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど






















![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)