絞り込み
ブレード径(Φmm)
- 80
- 28(2)
- 46(1)
- 60(9)
- 65(2)
- 68(1)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(7)
- 120(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(5)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(1)
全長(mm)
- 400(6)
- 420(1)
- 440(1)
- 500(1)
- 515(1)
六角軸対辺(mm)
- 6.35(2)
- 8(7)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
最適攪拌量(kg)
- 3.5(2)
- 7(1)
- 8(3)
3.5・7・8
回転速度(min-1[r.p.m])
- 600(1)
- 700(3)
- 1200(3)
- 2400(1)
600・700・1200・2400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ブレードミキサー 樹脂製
(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗料や液体等のカクハン作業に最適です。用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7販売区分業務用
ペイントミキサー六角軸可変式
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
ペイントミキサー六角軸ワイヤ
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400