絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(253)
  • BOSCH(ボッシュ)(105)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(44)
  • 三京ダイヤモンド工業(28)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 精和産業(11)
  • エスコ(9)
  • コバルテック(8)
  • SHINKO(新興製作所)(6)
  • エクセン(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ツボ万(4)
  • ナカヤ(4)
  • SK11(4)
  • ETG(4)
  • SPRiNTUS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアドリル用集塵アダプター ミルウォーキーツールコアドリル用集塵アダプターミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター152mm径までのコアビット適用可能ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能交代可能のブラシリング付きゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツールSDS MAX用集塵アダプターミルウォーキーツール
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター6mmから70mm径までのドリルビット適用可能ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能交代可能のブラシリング付きゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
M18 FHAFOH16用集塵ノズル  (3個パック) ミルウォーキーツールM18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック)ミルウォーキーツール
7,998税込8,798
1個(3パック)
5日以内出荷
適合機種:M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16 )M18 FHAFOH16専用交替集塵ノズル
適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 32mm D ハンドル集じんアダプターミルウォーキーツール
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L)適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP長さ(mm)最大穴開けビット:260質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32ストローク長(mm)203穴あけ可能板厚(mm)203
M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 32mm 集じんアダプターミルウォーキーツール
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32厚さ(mm)203(最大穴あけ)付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
M18 26mm 集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 26mm 集じんアダプターミルウォーキーツール
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX) 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18有効長(mm)最大152穿孔径(mm)最大16~26ビット取付長さ(mm)最大210穿孔長(mm)最大152付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
掃除/集塵