絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 研磨/研削用部品

508件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手になじむエルゴノミクスデザインです。
    トラスコ品番732-5061質量(g)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×116×55
  • グラインダー100ディスクフランジ Panasonic(パナソニック)

    グラインダー100ディスクフランジ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    適合工具EZ4640
  • 磁気バレル研磨機用研磨済みステンレスピン BISO

    磁気バレル研磨機用研磨済みステンレスピン

    BISO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(250g)ほか
    当日出荷
    バレル用の20時間研磨したピンです。
    材質SUS304
  • オフセットブラケットAss'y 日東工器

    オフセットブラケットAss'y

    日東工器(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    適合電動ベルトン[EBS-10]
  • GT15用アイシールド組 HiKOKI(ハイコーキ)

    GT15用アイシールド組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    適合GT13、GT15、GT15SH、GK13Y2
  • ホイルワッシャ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
  • アルティマシャークホルダー アルゴファイルジャパン

    アルティマシャークホルダー

    アルゴファイルジャパン
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    サメの歯のような突起でスポンジを保持します。
    トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
  • サンディングペーパー ACDS-130用 SHINKO(新興製作所)

    サンディングペーパー ACDS-130用

    SHINKO(新興製作所)
    539税込593
    1セット
    4日以内出荷
    コーナーサンダー(ACDS-130)の取り換え用サンディングペーパー。穴付き。
    用途木製品・金属製品・プラスチック製品等の研磨作業。仕様穴付き寸法(mm)140×95×2入数(枚)5適合品番ACDS-130
  • 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ)

    硬質ブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
    用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄ブラシ径(Φmm)71質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51セット内容ブラシ×1個
  • 変換ジョイント 三和研磨工業

    変換ジョイント

    三和研磨工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。機械主軸M10、M16(パット軸)
  • サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 モノタロウ

    サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用

    モノタロウ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
    用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • ボタン(金属底) マキタ

    ボタン(金属底)

    マキタ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ロックナットレンチ20 マキタ

    ロックナットレンチ20

    マキタ(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    適合機種9539B
  • コレットコーン マキタ

    コレットコーン

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • +トラス小ネジM4X12 マキタ

    +トラス小ネジM4X12

    マキタ(11件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
  • バフモーター用 研磨材 ポリアートゴールドイエロー(超光沢用) トップウェル

    バフモーター用 研磨材 ポリアートゴールドイエロー(超光沢用)

    トップウェル(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
    用途研磨・バフ掛け作業
  • 平砥石用ワークレスト 京セラインダストリアルツールズ

    平砥石用ワークレスト

    京セラインダストリアルツールズ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-151
  • ミニベルトサンダー用部品 ミニター

    ミニベルトサンダー用部品

    ミニター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合BS31
  • ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)

    ディスク専用ゴムパット

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
    質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
  • 修正ブッシュ 丸鋸用 SK11

    修正ブッシュ 丸鋸用

    SK11(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
    用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2
  • マグネットアタッチメント マキタ

    マグネットアタッチメント

    マキタ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    磁力で鉄製壁面にサッと固定。
    適合機種ML104
  • 精密ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピース

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
    用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
  • ピンスパナ Φ100mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ100mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合品番GWS 750-100(I)、GWS 7-100(T,E)、GWS 18V-LI、GWS 18V-LIN、GWS 18V-LINH
  • 集じんアダプタ(ディスクグラインダ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)
    適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等
  • 固定ナット BOSCH(ボッシュ)

    固定ナット

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤモンドホイール兼用フランジと併用、100mmΦ用アズワン品番65-1945-79
  • コレット(ストレートグラインダー用) サンコー(サンコーミタチ)

    コレット(ストレートグラインダー用)

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
    用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番284-2688適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2種別コレット全長(mm)38コレット径(Φmm)6
  • リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    リングタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
  • インナーフランジ イチネンアクセス

    インナーフランジ

    イチネンアクセス
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    用途ディスクグラインダー100mm用インナーフランジ適合機種マキタ/東芝/神鋼材質金属部:快削鋼 ゴム部:NBR質量(kg)約22シルバー/ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約33×10仕上表面:亜鉛メッキ内径(mm)10
  • ラップボード5 アルゴファイルジャパン

    ラップボード5

    アルゴファイルジャパン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用
    トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトブラシ BOSCH(ボッシュ)

    ソフトブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
    用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。セット内容ブラシ×1個質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)71
  • ドライバーパーツ DREMEL(ドレメル)

    ドライバーパーツ

    DREMEL(ドレメル)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドレメルフレックスシャフト用ドライバーパーツです。
    トラスコ品番130-3235
  • インナーフランジ/ディスク向け RELIEF

    インナーフランジ/ディスク向け

    RELIEF
    699税込769
    1パック
    当日出荷
    ディスクグラインダー用パーツです。
    用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
  • ハード磨きパット BOSCH(ボッシュ)

    ハード磨きパット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適
    用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去直径(Φmm)65質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65セット内容パッド×3個
  • 【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
    用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600運転時間(分)約15(無負荷時)定格電圧(V)DC10.8使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100Vホワイト
  • インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)

    インナーフランジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    日立・リョービ専用のインナーフランジです。
    用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
  • インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)

    インナーフランジ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マキタ専用のインナーフランジです。
    用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
  • PP-330用カーボンブラシ Power sonic

    PP-330用カーボンブラシ

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
    用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマイン

    サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(30枚)
    当日出荷
    スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
    用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品