絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 研磨/研削用部品

508件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSV12SG用 パンチプレート HiKOKI(ハイコーキ)

    FSV12SG用 パンチプレート

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ミタチ ストレート用コレット 3ファイ サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ ストレート用コレット 3ファイ

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
    用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
  • 90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    90°アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
  • アイドルプーリシャフト 10 日東工器

    アイドルプーリシャフト 10

    日東工器
    509税込560
    1個
    当日出荷
    適合本体EBS-10
  • ミニサンダ用パット取り付けアルミ台 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ用パット取り付けアルミ台

    京セラインダストリアルツールズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • パッドスポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    パッドスポンジ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    適合AS815M・S-815M
  • インナーフランジ イチネンアクセス

    インナーフランジ

    イチネンアクセス
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    用途ディスクグラインダー100mm用インナーフランジ適合機種マキタ/東芝/神鋼材質金属部:快削鋼 ゴム部:NBR質量(kg)約22シルバー/ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約33×10仕上表面:亜鉛メッキ内径(mm)10
  • ハンドピーススタンド アルゴファイルジャパン

    ハンドピーススタンド

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ゴム製のハンドピーススタンドです。
    トラスコ品番198-2271寸法(mm)110×50×40
  • アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパン

    アルティマAT用ドリルチャック

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
    トラスコ品番563-7594
  • 兼用型スパナ マキタ/日立用 RELIEF

    兼用型スパナ マキタ/日立用

    RELIEF
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マキタ・日立兼用です。
    用途ディスクグラインダー用トラスコ品番388-4828材質カーボンスチールピッチ(mm)(スパナ)19.6
  • インナーフランジ/ディスク向け RELIEF

    インナーフランジ/ディスク向け

    RELIEF
    699税込769
    1パック
    当日出荷
    ディスクグラインダー用パーツです。
    用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
  • ハード磨きパット BOSCH(ボッシュ)

    ハード磨きパット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適
    用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65
  • 【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
    用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600充電器入力AC100V運転時間(分)約15(無負荷時)
  • 交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC

    交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用

    A-TEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマイン

    サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(30枚)
    当日出荷
    スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
    用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
  • 電動ポリッシャー用タオル地パッドカバー EARTH MAN

    電動ポリッシャー用タオル地パッドカバー

    EARTH MAN
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
    用途ワックスがけ後の拭き取りに仕様約Φ180mm用
  • ディスクペーパーロックナット SK11

    ディスクペーパーロックナット

    SK11(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ディスクペーパー用パッド専用ロックナットです。8個穴付ロックナットを採用で、楽に脱着出来ます。
    用途ディスクペーパー用パッド専用ロックナット。適合機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
  • 修正ブッシュ 丸鋸用 SK11

    修正ブッシュ 丸鋸用

    SK11(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
    用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)15
  • MM20用モーター PROXXON(プロクソン)

    MM20用モーター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合本体No.26700RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブベースD型(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    サブベースD型(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • パンチプレートセット マキタ

    パンチプレートセット

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    サンディングペーパーを吸じん穴付きタイプにします。
    適合機種BO4900V、9046
  • ディスクグラインダー用押えナットテーパー ヤナセ(柳瀬)

    ディスクグラインダー用押えナットテーパー

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース

    ミスターマイスター
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    適合本体HP200/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全君(集塵たいぷ) 友定建機

    安全君(集塵たいぷ)

    友定建機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
  • バイスホルダー 日東工器

    バイスホルダー

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
    用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー適合機種MAH-05、MAH-16取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
  • グラインダー100クランプナット Panasonic(パナソニック)

    グラインダー100クランプナット

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合工具EZ4640
  • N-821-65 コレット ニシガキ工業

    N-821-65 コレット

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • スパークバスター ナカヤ

    スパークバスター

    ナカヤ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
    用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
  • コレットコーン用ナット マキタ

    コレットコーン用ナット

    マキタ
    489税込538
    1個
    欠品中
    仕様軸付砥石取り付け用適合コレットコーン763607-0用軸径6mm用
  • S-555M用クランプスプリング 京セラインダストリアルツールズ

    S-555M用クランプスプリング

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合S-555M
  • カーボンブラシ ASSY(2個入) 日東工器

    カーボンブラシ ASSY(2個入)

    日東工器
    789税込868
    1セット
    当日出荷
  • アイシールド HiKOKI(ハイコーキ)

    アイシールド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • ミニエイト モータ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト モータ

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
  • ベースプレート BOSCH(ボッシュ)

    ベースプレート

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)113パッケージサイズ(mm)93×17×185
  • ダイヤバーセットΦ2.35 アルゴファイルジャパン

    ダイヤバーセットΦ2.35

    アルゴファイルジャパン
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番657-5632
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
    外径(mm)Φ10.5
  • マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃) アルゴファイルジャパン

    マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)

    アルゴファイルジャパン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。
    用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
  • ロックナット 2WAY脱着 SK11

    ロックナット 2WAY脱着

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    従来のロックナット用カニ目スパナ、一般的なメガネレンチ14mmでも脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。ロックナット用カニ目スパナ、メガネレンチ14mmで脱着ができます。
    用途ロックナットフランジの脱着。仕様ディスクグラインダー用材質ねじ規格M10P1.5
  • ドレメル レンチ DREMEL(ドレメル)

    ドレメル レンチ

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • DTファイナルネオ レヂトン

    DTファイナルネオ

    レヂトン
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌日出荷
    耐久性・研磨製抜群 研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒A(酸化アルミニウム)

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品