絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(49)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- 浦和工業(44)
- 日東工器(32)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- SK11(22)
- エスコ(19)
- NSK(ナカニシ)(15)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- アルゴファイルジャパン(11)
- RELIEF(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- RS PRO(8)
- EARTH MAN(7)
- TRITON(7)
- サンフレックス(6)
- パオック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

安全君(集塵たいぷ)
友定建機¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
バイスホルダー
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー適合機種MAH-05、MAH-16取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
4型ジスク用接続カップリング
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
6mmアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
ミニエイト モータ
リューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷から8日以内出荷超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
テーパ式多羽根木工サンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷砥材アルミナ適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
ディスクグラインダ用スパナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナです。用途ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナとして適合機種DG-100SPA、DGSA-100材質本体/スチールピッチ(mm)20
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
NCA¥1,998~税込¥2,198~1箱(10本)ほか当日出荷研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
エスパート500用トルクタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチ仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメントトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100
NSK(ナカニシ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)仕様エスパート500用 ラスターアタッチメントトラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
サンディングペーパー125用
SHINKO(新興製作所)¥479税込¥5271袋4日以内出荷変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。用途木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×1×125入数5枚
アジャストロックレンチ スパナ付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25色シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
トルネード
ナカヤ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
ミニリフター
ナカヤ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質鉄高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
自動カンナ用集じんアダプタ
パオック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんアダプタです。用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
自動カンナ用集じんパイプ
パオック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんパイプです。用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能 マジックテープでワンタッチ装着用途調理器具・シンクなどの汚れ除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
フリーロックナットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷ディスクグライダーのロックナットの脱着に用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)赤
17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用)
エスコ¥840税込¥9241本翌日出荷材質本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート全長(mm)170質量(g)100使用時寸法(mm)17・22
サンディングスリーブ
TRITON¥599税込¥6591個翌日出荷Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
サンワ・ワンタッチジョイント
三和研磨工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドポリシャーきららとの脱着を容易にします。用途ハンドポリッシャーきららときららワンタッチを接続するための専用のジョイントです。使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
マルチツールWAMT-280用アタッチメント
WIZ'A¥439税込¥4831セット(6枚)翌々日出荷用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
DG-100SPA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
『研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨/研削用保護カバー
- 替芯/ペン先/マンドレル
- 研磨/研削用部品