絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(49)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- 浦和工業(44)
- 日東工器(32)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- SK11(22)
- エスコ(19)
- NSK(ナカニシ)(15)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- アルゴファイルジャパン(11)
- RELIEF(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- RS PRO(8)
- EARTH MAN(7)
- TRITON(7)
- サンフレックス(6)
- パオック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチツールWAMT-280用アタッチメント
WIZ'A¥439税込¥4831セット(6枚)翌々日出荷用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
DGSA-100用ソフトパッド
パオック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。適合機種DG-100SPAねじ径取付:M10×P1.0本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
DG-100SPA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
コンパウンド
FESTOOL¥7,098税込¥7,8081本(500mL)当日出荷ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
HP200S/300用ハンドピース
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ
KTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
スピードタイプモーター
浦和工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
安全君
友定建機¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
バイスホルダー
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー適合機種MAH-05、MAH-16取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個3日以内出荷ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等
スキルタッチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から9日以内出荷適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
カップ75オーリング
マキタ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷耐磨耗性、耐亀裂性に優れた特殊弾性材で、ワイヤ屈曲部を狭着。高速回転でもワイヤ折れが非常に少なく、作業効率に優れます。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダねじ径(mm)M10×1.5外径(Φmm)75
スパークバスター
ナカヤ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
ファインベルトサンダー アタッチメント
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mmトラスコ品番324-4873質量(g)350
スイングラスターアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。 高速振動により微細部のスピード研磨。 軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。 ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダ仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5408質量(g)127往復回数(回/min)0~9000(可変)ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
ミニラスターアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。 微細部、狭部、リブ溝などに最適です。付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 ダンパーホルダ、スティックホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200仕様取付け可能工具軸径 最大Φ3.2mm、ネジ締付式トラスコ品番297-5319質量(g)130往復回数(回/min)0~9000(可変)ストローク幅(mm)0.8(固定)
45°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
『研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨/研削用保護カバー
- 替芯/ペン先/マンドレル
- 研磨/研削用部品






























![ロックナット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953794-130626-02.jpg)