絞り込み
六角軸対辺(mm)
- 6.35(1)
- 8(5)
- 8.0(1)
- 9.53(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
全長(mm)
- 400
- 155(2)
- 240(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 300(8)
- 350(1)
- 375(1)
- 420(1)
- 440(1)
- 500(6)
- 515(1)
- 550(2)
- 600(6)
- 620(1)
- 700(2)
- 710(1)
- 860(1)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
ブレード径(Φmm)
- 60(4)
- 80(6)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 700(3)
- 1200(3)
700・1200
最適攪拌量(kg)
- 3.5(3)
- 8(3)
3.5・8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
6.35(1)
8(5)
8.0(1)
9.53(1)

ペイントミキサー六角軸ワイヤ
SK11(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
ペイントミキサー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400