絞り込み
六角軸対辺(mm)
- 10
- 6.35(11)
- 8(8)
- 8.0(1)
- 9.53(1)
- 9.6(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
全長(mm)
- 600(5)
材質
- スチール(5)
ブレード径(Φmm)
- 100(4)
- 120(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 700(2)
- 1200(1)
700・1200
最適攪拌量(kg)
- 16(2)
16
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
6.35(11)
8(8)
8.0(1)
9.53(1)
9.6(1)
10

ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード




















![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)