絞り込み
ブランド
- SUN UP(1)
全長(mm)
- 550(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
ブレード径(Φmm)
- 85
- 28(2)
- 46(1)
- 60(9)
- 65(2)
- 68(1)
- 80(10)
- 90(2)
- 100(7)
- 120(1)

六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。六角軸対辺6.36mm用途これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。材質軸...スチール 羽...ナイロン全長(mm)550タイプロング本体寸法(mm)585×35×35本体質量(g)151規格寸法(mm)600ブレード径(Φmm)回転時Φ85 閉じ時Φ38投入口サイズ(mm)Φ38以上