37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(26件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ミキサースチール製 モノタロウ

    ミキサースチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール販売区分業務用
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質鉄形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ペイントミキサー 六角軸 SK11

    ペイントミキサー 六角軸

    SK11(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
  • ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウ

    ブレードミキサー 樹脂製

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7販売区分業務用
  • PCミキサー インダストリーコーワ

    PCミキサー

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントミキサー六角軸可変式 SK11

    ペイントミキサー六角軸可変式

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
    用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
  • 六角軸ペイントミキサー EpoChemical

    六角軸ペイントミキサー

    EpoChemical
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラック直径(mm)3.5
  • ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造

    ひらくん棒 チェーンタイプ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
    用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
  • ペイントミキサー六角軸ワイヤ SK11

    ペイントミキサー六角軸ワイヤ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    700mmのロングサイズで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
  • パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)

    パワーミキサー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
    用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
    適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
  • ペイントミキサー エスコ

    ペイントミキサー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
    用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。適合機種チャック付ドリル用材質スチール
  • パワーミキサーアタッチメント TRUSCO

    パワーミキサーアタッチメント

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
    用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
  • マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造

    マルテー ウルトラボールマザール ミニ

    大塚刷毛製造
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
    用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)440、ブレード:80チャック寸法(mm)10、13ブレード多羽ブレード
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    スパイラルタイプで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
  • ラッカーマザール用 羽根(ステンレス) 大塚刷毛製造

    ラッカーマザール用 羽根(ステンレス)

    大塚刷毛製造
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    ラッカーマザール用羽根
    用途撹拌羽根仕様ラッカーマザール用材質ステンレス羽根径(Φmm)100
  • 8.0mmx400mm ペイントミキサー エスコ

    8.0mmx400mm ペイントミキサー

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)400羽根径(Φmm)60六角シャンク径(Φmm)8.0
  • 700mm ペイントミキサー エスコ

    700mm ペイントミキサー

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA801XA-3材質カーボンスチール(クロームメッキ)六角軸シャンク径1/4羽根径(Φmm)60
  • マルテーミキサー プラ 46X260 大塚刷毛製造

    マルテーミキサー プラ 46X260

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ブレード径(Φmm)46
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    用途塗料、モルタル、漆喰、接着剤などを撹拌する際に色シルバー適正回転数(min-1)200~700
  • ミキサー エスコ

    ミキサー

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌々日出荷
    モルタル、乾式壁ジョイントコンパウンド、建設資材などの混合に最適です。お手入れが簡単なスチール製ヘッド。素早く簡単に混ぜることができます。低速ドリル(500rpm)に適合します。
    寸法(mm)(羽根)230×100全長(mm)710六角対辺(mm)10
  • 1/4"x300mm ペイントミキサー エスコ

    1/4"x300mm ペイントミキサー

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1本
    翌日出荷
    羽根径(Φmm)60
  • リーフツリーミキサー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    リーフツリーミキサー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    3日以内出荷
    一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
    用途一斗缶やペール缶などの撹拌に幅(mm)10質量(kg)0.5高さ(mm)12シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30
  • カールトップミキサー (モルタル用) 友定建機

    カールトップミキサー (モルタル用)

    友定建機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
  • RELIEF ペイントミキサー調整機能付 ミツトモ

    RELIEF ペイントミキサー調整機能付

    ミツトモ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番779-6064全長(mm)300羽根(Φmm)65
  • RELIEF ペイントミキサー ミツトモ

    RELIEF ペイントミキサー

    ミツトモ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番779-6056

『撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー