絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(21)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- SK11(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- スイデン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- SPRiNTUS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 工進(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 橋本クロス(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ETG(1)
エコロジープロダクト

微粉塵フィルター(サブ)組品 SGV-110DP
スイデン¥35,980税込¥39,5781個当日出荷オプション品です。トラスコ品番423-2227適合機種SCV-110DP、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V
バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用
SHINKO(新興製作所)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種KVC-920B・VAC-950K寸法(mm)260×30×360質量(g)160タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
メインフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ボッシュクリーナー用パーツです。トラスコ品番732-6904適合機種GAS25質量(g)600品名メインフィルターアズワン品番65-1945-98
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
フィルターロック
SK11¥529税込¥5821個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
メインフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ボッシュクリーナー用パーツです。トラスコ品番732-6912適合機種GAS50質量(g)100品名メインフィルターアズワン品番65-1945-99
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。トラスコ品番721-7180材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10常用温度(℃)最高60外径(mm)61内径(mm)30