絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

吸じんカバー
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷ディスクグラインダーGWS18V-180Pに取り付け、集じん機と接続することでコンクリート切断時の吸じんが可能です。工具不要で簡単に脱着できます。用途コンクリート切断時の吸じん適合機種ディスクグラインダーGWS18V-180P質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×135×81最大切込深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
集じんカバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コードレスボードトリマーGCU18V-30Hと集じん機を繋ぎます。ポリカーボネート製のカバーは耐久性にすぐれます。用途GCU18V-30H用集じんカバー質量(g)35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×11×26RoHS指令(10物質対応)対応接合部径(Φmm)(集じん機)26.6
吸じんカバー
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんにトラスコ品番219-4731適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S質量(g)700