絞り込み
ブランド
- マキタ(96)
- 三京ダイヤモンド工業(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ツボ万(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ナカヤ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)
- ニルフィスク(2)
- EARTH MAN(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- JAPPY(1)
- アルミス(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

集じんシステムDX17
マキタ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷HR011G用集じんシステム。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。
バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL
ニルフィスク¥1,698税込¥1,8681本当日出荷業務用クリーナー用途汚れに泡をスプレーでき、バキュームクリーナーの表面や内部コンテナ内も液だれしにくく、効率よく洗浄できますトラスコ品番701-7021
1段サイクロン式ユニット
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
ダストコレクタ
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
ダストコレクター交換フィルター
TRITON¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。 バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター材質(フィルター)不織布材質(枠)プラスチック
パイプ
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081セット3日以内出荷3本セット、1本35cmのパイプの組み合わせで、長さ調節が可能です。用途床掃除に腰を曲げずに作業が出来ます。質量(g)234寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×350×40寸法(Φmm)吸じんシステム:35
EXENA 集じんシステム
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。容量3分アンカー(穴あけ深さ40mm)約20穴の集じんが可能
集じんシステム
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷コンクリート穴あけ専用 集じんシステム質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393集塵容量(L)0.6使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC最大ストローク(mm)100ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
粉塵吸着盤
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>吸着盤本体×1フレキシブル吸入ホース(3m)×1ホースバンド×1コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。32Φ最大内径(Φmm)32
粉塵吸着盤(コアラ)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ マキタGA用 コネクタ
三京ダイヤモンド工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷用途マキタGA用コネクタ適合GA403シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ボッシュ用 コネクタ
三京ダイヤモンド工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途ボッシュ用コネクタ適合GWS5-100、GWS6-100、GWS8-100、GWS7-1000のみRoHS指令(10物質対応)対応
タイル目地カッターカバー
ツボ万¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷タイル目地カッターΦ54、電着Φ44専用カバーです。用途タイル目地カッター専用カバー適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)RoHS指令(10物質対応)対応