絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
ブランド
  • エスコ
  • マキタ(41)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • KTC(8)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • BLACK&DECKER(6)
  • EARTH MAN(5)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • G&Yu(5)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • YARD FORCE(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • アサダ(3)
  • スイデン(3)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
12(1)
14.4(1)
18(1)
36(1)
  • 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ

    14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813SX-140
  • [12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ

    [12V・1500mAh]交換用バッテリー

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
    仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    4,230税込4,653
    1台
    翌日出荷
    電圧(V)10.8
  • DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコ

    DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
    質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
  • DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー エスコ

    DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
    ニッケル水素蓄電池。
    仕様交換用バッテリー質量(g)100定格電圧DC3.6V定格容量700mAh適合品番-サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
    寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
  • 充電式工具セット エスコ

    充電式工具セット

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    替バッテリー(5.0Ah)。
    質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)1.5
  • 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ

    14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA813SX-142

バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー