絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 1~30(1)
- 3.6(2)
- 10.8(1)
- 12(1)
- 14.4(2)
- 18(3)
- 36(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(4)
- 1.9(1)
- 2.5(1)
- 4.0(1)
- 5(1)
バッテリー種別
- リチウムイオン(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- マキタ(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- KTC(8)
- ミルウォーキーツール(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- BLACK&DECKER(6)
- EARTH MAN(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- G&Yu(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アサダ(4)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- DEWALT(デウォルト)(4)
- YARD FORCE(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
1~30(1)
3.6(2)
10.8(1)
12(1)
14.4(2)
18(3)
36(1)
![[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297720-260624-02.jpg)
[12V・1500mAh]交換用バッテリー
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
交換用バッテリー (リチウムイオン電池)
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌々日出荷パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
パワーパック
エスコ¥65,000税込¥71,5001台(1台)翌日出荷2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。質量(kg)約2.5消費電力(W)定格45出力電圧(V)DC1~30入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)定格入力60VA
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
エスコ¥22,600税込¥24,8601個翌日出荷電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー
エスコ¥7,430税込¥8,1731個翌日出荷ニッケル水素蓄電池。仕様交換用バッテリー質量(g)100定格電圧DC3.6V定格容量700mAh適合品番-サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
交換用バッテリー
エスコ¥12,700税込¥13,9701台翌日出荷質量(g)390タイプ横差込み電圧(V)18本体寸法(mm)131×88×56バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500
バッテリー&充電器セット
エスコ¥25,400税込¥27,9401セット翌日出荷バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器使用温度範囲(℃)0~45充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
リチウムイオンバッテリー
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
交換用バッテリー
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ah
『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器
- バッテリー/充電器関連品





![[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297720-260624-02.jpg)
![[EA991-20用]750mm フレキシブルホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64678216-210507-02.jpg)














![[EA991-20用] ノズル交換アダプタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64678225-210507-02.jpg)