104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • ソケットアンビル Panasonic(パナソニック)

    ソケットアンビル

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。
    トラスコ品番824-6666適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
    用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
  • 先端工具ソケットアダプター Panasonic(パナソニック)

    先端工具ソケットアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途先端工具ソケツトアダプター適合ボルト/一般市販ソケットトラスコ品番450-8688ねじ径(mm)60寸法B(mm)9.5二面幅(mm)六角/9.5
  • ケミカルアンカアダプタ マキタ

    ケミカルアンカアダプタ

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク形状17mm六角シャンク
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
  • ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)

    ソケットアダプター段付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下穴錐アダプターライト KOSEI

    下穴錐アダプターライト

    KOSEI
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。
    用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。材質特殊強化プラスチックタイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA ケーブルカッターアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
    質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2
  • EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクト アタッチメントセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
    打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
  • インパクトレンチ用変換アダプタ SSPOWER

    インパクトレンチ用変換アダプタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角変更用のアダプタです。
    差込角(mm)12.7(1/2")
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3
  • アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI

    アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4

    ATI
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途航空機のMRO用適合ドリル(inch)1/4
  • トルクエクステンション KOTO

    トルクエクステンション

    KOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
    質量(kg)0.689ケース寸法(mm)150×45×40
  • L型アタッチメント 日東工器

    L型アタッチメント

    日東工器
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    直角方向への締付け作業に。
    用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用 L型アタッチメント
  • トルク調整リングカバー 日東工器

    トルク調整リングカバー

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。
    トラスコ品番777-0065
  • トルク調整リングカバー 日東工器

    トルク調整リングカバー

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。
    用途トルク調整リングカバートラスコ品番777-0103
  • ソケットアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ソケットアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ラチェットアタッチメント マキタ

    ラチェットアタッチメント

    マキタ
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    用途狭い場所やコーナーでのボルト締めに。全長(mm)152
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • SDSワンタッチホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDSワンタッチホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
    適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ダブルジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!。両サイド使えるので迷いません。
    トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアンビル ベッセル

    ソケットアンビル

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
    差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
  • エキステンションバー組 HiKOKI(ハイコーキ)

    エキステンションバー組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)150四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/19.0、アンビル側/19.0
  • WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL

    WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応

    MUST TOOL
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。
    用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)対辺12最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター ホーザン

    ソケットアダプター

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    電動ドライバーでソケットを使用可能に。
    適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルアンカアダプタ12.7 マキタ

    ケミカルアンカアダプタ12.7

    マキタ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ケミカルアンカアダプタ19 マキタ

    ケミカルアンカアダプタ19

    マキタ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • グリップアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    グリップアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下穴錐アダプターライト用安全ホルダー KOSEI

    下穴錐アダプターライト用安全ホルダー

    KOSEI
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。
    トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
  • 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI

    下穴錐アダプターライト+ホルダー

    KOSEI
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。 ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。
    セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55タイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
  • EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 圧着アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    EZ1PD1用圧着アタッチメント
    質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
    用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
  • ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付 ハーフェレ

    ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。
    用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35
アダプタ(締付/穴あけ)