104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13
  • マルチ変換アダプタ SSPOWER

    マルチ変換アダプタ

    SSPOWER
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
    用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
  • アングルドリルアタッチメント逆180度オフセット1/4 ATI

    アングルドリルアタッチメント逆180度オフセット1/4

    ATI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはアルミ(硬質陽極酸化)をマシニング加工しました。
    用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブトラスコ品番490-2815シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-3/16×31/32×2-5/16
  • アングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4 ATI

    アングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4

    ATI
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
    用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2769シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
  • アングルドリルアタッチメント60度右オフセット1/4 ATI

    アングルドリルアタッチメント60度右オフセット1/4

    ATI
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
    用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2751シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    2×4木工ビット延長用
    全長(mm)500
  • アダプタ マキタ

    アダプタ

    マキタ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)300
  • SDS-MAX 回転チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDS-MAX 回転チャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ドレンプラグキー用アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグキー用アダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7644差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルク調整リングカバー 日東工器

    トルク調整リングカバー

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。
    用途DLV7000/8000シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0081
  • トルク調整リングカバー 日東工器

    トルク調整リングカバー

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。
    用途DLV73□3シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0090
  • エキステンションバー HiKOKI(ハイコーキ)

    エキステンションバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
  • アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
  • SDSカイテン チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSカイテン チャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
    トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
  • アングルアタッチメント マキタ

    アングルアタッチメント

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~400
  • ストレートアタッチメント マキタ

    ストレートアタッチメント

    マキタ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途奥まった場所へのネジ締めに。全長(mm)113
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • カチットシャンクストレート ハウスビーエム

    カチットシャンクストレート

    ハウスビーエム
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • アングルアタッチメント マキタ

    アングルアタッチメント

    マキタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • テーパーシャンクアダプタ マキタ

    テーパーシャンクアダプタ

    マキタ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • コアアダプタSDS マキタ

    コアアダプタSDS

    マキタ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • コアアダプタLセット品 マキタ

    コアアダプタLセット品

    マキタ
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    センタービット、ロッド含む
    適合外径(Φmm)(コアビット)79
  • アダプタNo.1 コッタ無し マキタ

    アダプタNo.1 コッタ無し

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合A-21113、A-21129、A-21135、A-21141、A-21157、A-21163、A-21185、A-21191シャンク形状六角シャンク
アダプタ(締付/穴あけ)