絞り込み
チャック能力(mm)
- 0.1~2.5(1)
- 0.2~4(1)
- 0.3~3.2(1)
- 0.5~6.5(4)
- 0.6~6.5(1)
- 0.8~6.0(1)
- 0.8~6.5(2)
- 0.8~10(2)
- 1~10(22)
- 1.2~3.2(1)
- 1.2~13(3)
- 1.5~6.5(4)
- 1.5~10(4)
- 1.5~13(21)
- 2~13(4)
- 2.5~13(3)
- 6.5(5)
- 10(8)
- 13(11)
- -(3)
- チャック能力(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- ANEX(12)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- E-Value(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- iHelp(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SK11(20)
- TRUSCO(9)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- アイダ(6)
- エスコ(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
- トップ工業(4)
- ベッセル(5)
- マキタ(16)
- ミスターマイスター(3)
- ユキワ精工(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 浦和工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック能力(mm)」から絞り込む

鷲掴ドリルチャックSDSレス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック
アイダ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。 業界初のレンチ規格のドリルチャックです。 精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 ハイブリッドタイプ(PHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です。 最大13mmまで使用可能です。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。寸法(mm)80×42.8
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
SDSドリルチャック
ANEX¥6,998税込¥7,6981個当日出荷打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
ドリルチャック6.5TL
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
ビット交換式ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
鷲掴ドリルチャックSDSキー
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 回転・打撃モード兼用のドリルチャックです。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 金属製の大型ボディーなので、噛み込みにくく緩みにくいです。 打撃力が直に伝わる貫通一体型を採用しています。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
1/4H ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビット差替噛込防止チャック
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
キーレスドリルチャック
アックスブレーン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。寸法(mm)48×107質量(g)220
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
キーレスドリルチャック
ANEX¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック
EFFORT(エホート)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。用途各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。※回転専用
ドリルチャックセット
京セラインダストリアルツールズ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
ドリルチャック
ユキワ精工¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
SDSドリルチャックキー式
iHelp(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷チャックキー付。材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
ビット差替式ドリルチャック
iHelp¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
椿モデル チャックキー K-32親指型13用
アイダ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に必要な付属品です。 小判型での回し安いです。 PDC-13用・BDC-13用になります。用途キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に。
椿モデル 強力ドリルチャック
アイダ¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 チャックキー(別売り)が必要タイプです。用途インパクトドライバー用ドリルチャックに。寸法(mm)75×42.8
46740 ドリルチャック 1.5-10MM
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷充電ドリルドライバーに取付けて、穴あけ、軸付き砥石で研削作業が可能。 インパクト対応。範囲(mm)チャック部軸径:1.5~10外径(Φmm)刃部:10以下シャンクサイズ(mm)6.35
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
六角軸ドリルチャックキー式
iHelp¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ワンタッチチャックの充電工具用用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
6.5mm/JT1 ドリルチャック
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
ベッセル¥6,398税込¥7,0381パック当日出荷ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
Lグリップミニ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品
ミスターマイスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
ビット差替式キーレスチャック
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
ハンマードリル用キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷強力型シャンクタイプ SD-13対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応