絞り込み
チャック能力(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ドリルチャック

193件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • キーレスドリルチャックホルダ(ST) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(ST)

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    STシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
  • キーレスドリルチャックホルダ(NT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(NT)

    VERTEX(バーテックス)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    NTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • キーレスドリルチャックホルダ(MT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(MT)

    VERTEX(バーテックス)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • キーレスドリルチャックホルダ(BT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(BT)

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1本ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    BTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • ドリル研磨機 VERTEX(バーテックス)

    ドリル研磨機

    VERTEX(バーテックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    誰でも簡単に正確なHSS・超硬ドリル(要オプション)の円錐研磨が可能です。Xシンニングが可能です。
  • キーレスドリルチャック VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    チャックハンドルが不要で迅速・確実にドリルの着脱ができます。フックスパナ(別売)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05/50以内
  • キーレスカラーチャックTC101 トップマン[工具・金物]

    キーレスカラーチャックTC101

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    充電ドリルドライバー・インパクトドライバーで
    軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.0~10
  • ドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー Key RS PRO

    ドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー Key

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルアクセサリの種類 = リルチャック併用可能製品 = Power Drills
  • Sキーレスチャック ユキワ精工

    Sキーレスチャック

    ユキワ精工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    キーレス方式でハンドル不要です。手で回すだけでドリルの着脱が可能です。降れ精度精密(シルバー)50μ以下です。
    トラスコ品番837-7981寸法(mm)つかみ能力:0.3~3.0全長(mm)48精度(mm)0.05振れ精度5/100mm以下外径(mm)24接続テーパJT0
  • Gキーレスチャック ユキワ精工

    Gキーレスチャック

    ユキワ精工
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。
    精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下
  • ドリルチャックアタッチメント エスコ

    ドリルチャックアタッチメント

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
    充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
    全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
    用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック ミニター

    コレットチャック

    ミニター
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-7946内径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット差替式ドリルチャック iHelp

    ビット差替式ドリルチャック

    iHelp
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
    用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
  • 椿モデル 替シャンク 逆ネジ付 アイダ

    椿モデル 替シャンク 逆ネジ付

    アイダ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    インパクトドライバー用チャックドリルのビット部分の折れた時の付替え用です。 BDC-13・BHC-13用の交換部品になります。
    用途ビット部分の折れた時の付替え用に。
  • 椿モデル チャックキー K-32親指型13用 アイダ

    椿モデル チャックキー K-32親指型13用

    アイダ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に必要な付属品です。 小判型での回し安いです。 PDC-13用・BDC-13用になります。
    用途キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に。
  • 46740 ドリルチャック 1.5-10MM SIGNET(シグネット)

    46740 ドリルチャック 1.5-10MM

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    充電ドリルドライバーに取付けて、穴あけ、軸付き砥石で研削作業が可能。 インパクト対応。
    範囲(mm)チャック部軸径:1.5~10外径(Φmm)刃部:10以下シャンクサイズ(mm)6.35
  • 六角軸ドリルチャックキー式 iHelp

    六角軸ドリルチャックキー式

    iHelp
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチチャックの充電工具用
    用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
  • 13mm ドリルチャック(ステンレス製) エスコ

    13mm ドリルチャック(ステンレス製)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    用途医療、化学、食品等に最適仕様チャック全長:78mm材質本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)質量(g)チャック:533、ハンドル:66外径(Φmm)46テーパーNo.J.T.6(17.170)ハンドル長さ(mm)110
  • ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)

    ドリルチャックユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
    寸法(Φmm)0.5~4.0
  • ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーシキアングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
  • キーレスドリルチャック trad

    キーレスドリルチャック

    trad
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
    先端径(mm)1.0mm~10mm
  • ドリルチャック trad

    ドリルチャック

    trad
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
    先端径(mm)1.5mm~10mm
  • 1/4H ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック(ミーリング用) 標準品 ミスターマイスター

    ドリルチャック(ミーリング用) 標準品

    ミスターマイスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
    把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
    用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
  • キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
  • EDC-2-13用替えシャンク トップ工業

    EDC-2-13用替えシャンク

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途EDC-2-13用
  • ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き) トップ工業

    ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
  • シャンク(ランマ・ビシャン用) HiKOKI(ハイコーキ)

    シャンク(ランマ・ビシャン用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番792-4364全長(mm)395タイプH90SG
  • クイックハンマチャック マキタ

    クイックハンマチャック

    マキタ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    震動ドリル用超硬ドリル、鉄工・木工キリが使用可能。 本体からの取外しはワンタッチで可能。
    付属品チャックキー・防じん用ゴムキャップ1 個付仕様ストレートシャンク用適合機種HR1831FT、HR1830FT
  • マルチコア用シャンク マキタ

    マルチコア用シャンク

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • クランプシャンク マキタ

    クランプシャンク

    マキタ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • シャンク13mm マキタ

    シャンク13mm

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • チャックアダプタ マキタ

    チャックアダプタ

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES FESTOOL

    コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES

    FESTOOL
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。
    用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
  • キーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GSB20/21取付ねじ1/2-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
  • ドリルチャック ホーザン

    ドリルチャック

    ホーザン
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • ホールエース用ロングシャンク サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース用ロングシャンク

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
ドリルチャック