絞り込み
チャック能力(mm)
- 0.1~2.5(1)
- 0.2~4(1)
- 0.3~3.2(1)
- 0.5~6.5(4)
- 0.6~6.5(1)
- 0.8~6.0(1)
- 0.8~6.5(2)
- 0.8~10(2)
- 1~10(22)
- 1.2~3.2(1)
- 1.2~13(3)
- 1.5~6.5(4)
- 1.5~10(5)
- 1.5~13(21)
- 2~13(4)
- 2.5~13(3)
- 6.5(5)
- 10(8)
- 13(11)
- -(2)
- チャック能力(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- SK11(20)
- マキタ(16)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
- ANEX(12)
- TRUSCO(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アイダ(6)
- ベッセル(5)
- 浦和工業(5)
- iHelp(5)
- エスコ(4)
- トップ工業(4)
- ユキワ精工(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- E-Value(3)
- ミスターマイスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック能力(mm)」から絞り込む

ハンマードリル用キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力型シャンクタイプ SD-10対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
クイックリリースキーレスチャック
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ワンタッチ着脱を可能にしました。トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番732-7137適合機種GBH3-28FE種別ツールホルダー質量(g)281パッケージサイズ(mm)60×80×80
ツートンカラーチャック
E-Value(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。質量(g)216適合ドリル径(mm)1.0~10.0六角軸対辺(mm)6.35
ハンマーチャック
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
Gキーレスチャック
ユキワ精工¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。トラスコ品番837-7983全長(mm)48シャンク【接続】JT1精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下外径(mm)24つかみ幅(mm)0.3~3.0
ドリルチャック
JOB¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷ドリルが滑りにくい。壊れにくい。高精度穴あけ。ラチェットロック機構全長(mm)100質量(g)255範囲(mm)【チャック許容】1.5~13シャンク6角、6.35mm刃先外径(Φmm)【先端工具】13以下
ドリルチャック BL250-DCK
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。把握径(Φmm)1~13.0