637件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドリルスタンド D10-DS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハンドル組形状図番23
  • RS PRO ドリルスタンド RS PRO

    RS PRO ドリルスタンド

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
  • ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2 マキタ

    ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2

    マキタ
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    先端形状No.2
  • アース超硬ドリル 単品 マキタ

    アース超硬ドリル 単品

    マキタ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
  • ステップツイストドリルビット Wera

    ステップツイストドリルビット

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
    用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
  • 木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)

    木工用穴あけガイド 6サイズ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
    用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
  • 取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンション ハーフェレ

    取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンション

    ハーフェレ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    目盛なしの測定器のエクステンションです。
    仕様目盛なし材質アルミニウム長さ(mm)700
  • 取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ ハーフェレ

    取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ

    ハーフェレ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
    用途ハンドルの穴あけセット内容アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個材質アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック調整機能取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
  • 取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ

    取付ジグ ハンドル用穴あけジグ

    ハーフェレ
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、
    用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上調整機能左右と奥行ゲージは調整可能
  • 15.0mm 通線用ドリル(ストレート) エスコ

    15.0mm 通線用ドリル(ストレート)

    エスコ
    8,040税込8,844
    1本
    翌日出荷
    仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。全長320刃先径(Φmm)15有効長(mm)150
  • 12.0mm 通線用ドリル(ストレート) エスコ

    12.0mm 通線用ドリル(ストレート)

    エスコ
    7,430税込8,173
    1本
    翌日出荷
    仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工全長320刃先径(Φmm)12有効長(mm)150
  • MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツール

    MX FUEL コアドリルスタンド

    ミルウォーキーツール
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
    長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
  • 9.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    9.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)24刃先径(Φmm)9六角軸対辺(mm)6.35
  • 7.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    7.5mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)23.5刃先径(Φmm)7.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 6.4mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    6.4mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19.5刃先径(Φmm)6.4六角軸対辺(mm)6.35
  • 5.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    5.5mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19刃先径(Φmm)5.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 5.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    5.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)5六角軸対辺(mm)6.35
  • 4.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    4.8mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)4.8六角軸対辺(mm)6.35
  • 4.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    4.5mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)4.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    3.8mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17刃先径(Φmm)3.8六角軸対辺(mm)6.35
  • 25.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    25.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    7,160税込7,876
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)25有効長(mm)160
  • 24.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    24.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    6,760税込7,436
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)24有効長(mm)160
  • 23.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    23.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)23有効長(mm)160
  • 22.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    22.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)22有効長(mm)160
  • 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    20.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    5,240税込5,764
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)20有効長(mm)160
  • 18.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    18.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)18有効長(mm)160
  • 17.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    17.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)17有効長(mm)160
  • 14.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    14.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,310税込4,741
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)160
  • 13.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    13.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,310税込4,741
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)13有効長(mm)160
  • 12.7x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.7x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)160
  • 12.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)160
  • 12.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12有効長(mm)160
  • 11.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    11.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)11有効長(mm)160
  • 10.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    10.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)160
  • 10.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    10.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)10有効長(mm)160
  • 7.4mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    7.4mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 7.3mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    7.3mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,500税込2,750
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 6.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    6.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 6.6mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    6.6mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 5.7mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    5.7mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド