絞り込み
ブランド
- エスコ(475)
- マキタ(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- SK11(10)
- スターエム(7)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- ベッセル(6)
- RELIEF(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Milescraft(4)
- 神沢(3)
- ハーフェレ(3)
- トップ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミスターマイスター(2)
- Power sonic(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬ドリル
Power sonic¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状丸
ドリルメイト ドリルスタンド
Milescraft¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。質量(kg)1.62寸法(cm)35×15×4
ブルポイント(SDSmax)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷SDSmaxシャンク用ブルポイント用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
超硬ドリル
マキタ¥1,398~税込¥1,538~1本ほか3日以内出荷適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR1830FT、HR202D、HR200D、HR2010、HR2011、HR2021、HR2230、HR2300、HR2432、HR242D、HR244D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D、HR2460/FHR2470F、HR2811F、HR3000C
ポーラー用スタンド
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
RS PRO ドリルスタンド
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
ステップツイストドリルビット
Wera¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
木工用穴あけガイド 6サイズ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
ドリルガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ
ハーフェレ¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現用途ハンドルの穴あけセット内容アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個材質アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック調整機能取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
取付ジグ ハンドル用穴あけジグ
ハーフェレ¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上黒調整機能左右と奥行ゲージは調整可能