絞り込み
ブランド
  • Manfrotto(12)
  • Velbon(ベルボン)(4)
  • SLIK(スリック)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ノガ(1)
  • エツミ(1)
  • FOTOPRO(1)
  • Goocong(グーコン)(1)
耐荷重(kg)
  • 4
  • 0.25(3)
  • 0.3(10)
  • 0.5(15)
  • 0.6(10)
  • 0.8(3)
  • 1(31)
  • 1.5(22)
  • 2(28)
  • 2.5(10)
  • 3(17)
  • 5(29)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(26)
  • 9(4)
  • 10(14)
  • 12(8)
  • 18(4)
  • 20(7)
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~2500未満(1)
  • 2500~3000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ファミリー三脚 EXシリーズVelbon(ベルボン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様【スペアシュー】QB-46付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
マルチスタンド サンワサプライマルチスタンドサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
欠品中
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4質量(g)350縮長(mm)約560付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNCアズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
Elementトラベル三脚 スモール ブラック ManfrottoElementトラベル三脚 スモール ブラックManfrotto
12,980税込14,278
1本
欠品中
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可付属品専用キャリングケース質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
映像機器用スタジオアームHold it ノガ映像機器用スタジオアームHold itノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
ライトカーボン三脚 E74Ⅱ Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E74ⅡKenko(ケンコートキナー)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:330質量(g)1735段数4段全高(mm)1745、EV下げ:1415最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)540地上高さ(mm)最低275
トラベル三脚 Creator Max Goocong(グーコン)トラベル三脚 Creator MaxGoocong(グーコン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ワンクリック角度調整機能を搭載し、開脚角度を瞬時に変更できる画期的な三脚です。ワンクリック角度調整機能により、撮影アングルを素早く切り替えることが可能です。脚部には直感的に使えるフリップロックシステムを搭載。レバーを軽く操作するだけで、素早く確実な固定が可能です。雲台はクイックシューを搭載した自由雲台で、パン操作もスムーズに行えます。カメラの着脱が素早く行えるうえ、水平回転(パン)も滑らかに調整できるため、撮影の自由度が高く、快適に操作できます。付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高さ(mm)格納:(約)622、全伸:(約)1734質量(g)(約)1630段数4段最大パイプ径(mm)(約)25.3耐荷重(kg)4最低高さ(mm)(約)499
ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズVelbon(ベルボン)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース段数4段
MH490-BHセンターボール雲台 ManfrottoMH490-BHセンターボール雲台Manfrotto
7,298税込8,028
1個
当日出荷
MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
高さ(cm)9(可動)耐荷重(kg)最大4最低使用温度(℃)-30最高使用温度(℃)70アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ材質アルミ直径(Φmm)40仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40質量(kg)0.19
Elementトラベル三脚 スモール ManfrottoElementトラベル三脚 スモールManfrotto
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃)-30段数5段(脚)高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)材質アルミ耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60レッドアタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5質量(kg)1.15縮長(mm)320
ライトカーボン三脚 E73Ⅱ Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73ⅡKenko(ケンコートキナー)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:355質量(g)1700段数3段全高(mm)1775、EV下げ:1420最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)640地上高さ(mm)最低315
小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ Velbon(ベルボン)小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズVelbon(ベルボン)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54付属品三脚ケース最大積載量(kg)2(推奨)最大荷重(kg)【脚】4脚径(mm)23
290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット Manfrotto290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キットManfrotto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)最低使用温度(℃)-30最高使用温度(℃)60アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジブラック高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)材質アルミニウム,テクノポリマー耐荷重(kg)最大4回転角度(°)360(パン)仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60質量(kg)2.52縮長(mm)707
befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrottobefree live カーボンT三脚ビデオ雲台キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4ブラック/シルバー最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ材質カーボンファイバー高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40質量(kg).138縮長(mm)410
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース Manfrotto小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベースManfrotto
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質アルミニウム最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30回転角度(°)360(パン)アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ耐荷重(kg)最大4ブラック高さ(cm)9.7(可動)仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定質量(kg)0.38
XPROギア雲台 ManfrottoXPROギア雲台Manfrotto
26,980税込29,678
1台
当日出荷
カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
三脚 TH-X エツミ三脚 TH-Xエツミ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム
付属品キャリングケース付段数脚:3最大積載荷重(kg)約4縮長(mm)最大開脚:約755伸長(mm)最大開脚:約1590
自由雲台 Velbon(ベルボン)自由雲台Velbon(ベルボン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
ジョイスティック雲台 Manfrottoジョイスティック雲台Manfrotto
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台
用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrottoセンターボール雲台(コールドシュー付き)Manfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。
用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
中型三脚 FOTOPRO中型三脚FOTOPRO
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚質量(kg)0.81段数5段耐荷重(kg)4パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)103収納寸法・長さ(mm)400伸長(mm)1512
Elementトラベル三脚 スモール ManfrottoElementトラベル三脚 スモールManfrotto
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
最高使用温度(℃)60高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)段数5段(脚)ベース寸法(cm)38.5材質カーボンファイバーアタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ直径(Φmm)385(ベース側)最低使用温度(℃)-30耐荷重(kg)最大4仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE質量(kg)1.05縮長(mm)320
動画対応3ウェイ雲台 SLIK(スリック)動画対応3ウェイ雲台SLIK(スリック)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き Manfrottoテーブルトップ三脚キット MH492-BH付きManfrotto
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。 ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。 付属ケース付き。 最大耐荷重4kg。 アルミニウム製。
仕様ボールロック:可付属品ケース材質アルミ寸法(mm)ベースタイプ:35質量(kg)0.33耐荷重(kg)4最低高さ(cm)11最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付きManfrotto
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。
仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
自由雲台 SLIK(スリック)自由雲台SLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
一脚/三脚