絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(2)
電源(V)
- 100(2)
材質(羽根)
- アルミ(1)
- 樹脂(1)
機能
上下角度調整(2)
左右首振(2)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 4(2)
ブランド
- 広電(KODEN)
- スイデン(5)
- ナカトミ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TRUSCO(4)
- 日動工業(4)
- マキタ(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(4)
- J&S(3)
- CAT(Caterpillar)(3)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ReeD(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ビーカム(1)
- nedius(スイデン)(1)
- 新光電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)

工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
工場扇据置型アルミ羽根45cm
広電(KODEN)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ仕様●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3材質本体:金属質量(kg)約4.6色羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100羽根枚数4枚安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)100/105回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量調整3段階風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSE材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45左右首振(自動)約40°上下角度調整(手動)4段階
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980