絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(2)
  • 60(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(2)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(1)
3・4
ブランド
  • J&S
  • スイデン(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • ナカトミ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 日動工業(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • CAT(Caterpillar)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • マキタ(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • ReeD(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • ビーカム(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • 新光電気(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
45(2)
60(1)
  • 45cm全閉式スタンド扇 J&S

    45cm全閉式スタンド扇

    J&S
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    30,298税込33,328
    1台
    翌々日出荷
    大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
    タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振サーマルプロテクター
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
    タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振サーマルプロテクター
工場扇スタンドタイプ