絞り込み
ハネ径(cm)
  • 44(3)
電源(V)
  • 100(3)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
モーター
  • 全閉式(2)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 4(3)
4
ブランド
  • TRUSCO
  • スイデン(5)
  • 日動工業(4)
  • マキタ(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ナカトミ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • CAT(Caterpillar)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 新光電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
44(3)
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。種別組立式電源(V)単相100羽根枚数4電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。折りたたみできるスタンドのため収納に便利です。スタンド脚はワンプッシュで折りたたみ可能な三脚タイプです。モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。脚部アングルを変更することで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。その他【交換用羽根】TFP-45-10Aトラスコ品番690-9512材質ハネ:アルミ幅(mm)908高さ(mm)1350奥行(mm)816電源単相100Vハネ径(cm)44羽根枚数4風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):225/245 中(50Hz/60Hz):175/190 弱(50Hz/60Hz):158/154電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190風量調整3段階設置方法折りたたみスタンド材質(羽根)アルミ首振り標準消費電力料金(50Hz)4.8円/h標準消費電力料金(60Hz)5.8円/h
  • 全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
    付属品連結用ジョイントパーツ(4個)仕様縦段積み可能台数/3台種別組立式高さ(mm)632タイプ首振式、キューブタイプ奥行(mm)632風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632風速(m/min)強:400/430保証期間5年設置方式床置き材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
工場扇スタンドタイプ