絞り込み
ハネ径(cm)
- 45
- 43.5(1)
- 44(2)
- 56(1)
- 60(1)
- 75(3)
- 100(1)
- 105(1)
- 125(2)
材質(羽根)
- アルミ(4)
- 樹脂(4)
電源(V)
- 100(6)
機能
サーマルプロテクター(3)
上下角度調整(4)
入タイマー(1)
切タイマー(1)
左右首振(5)
風量調節(8)
ハネ枚数
- 4(6)
- 6(1)
モーター
- その他(1)
- 全閉式(1)
- 開放式(4)
その他・全閉式・開放式
質量(kg)
- 7(3)
- 7.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 14.5(1)
7・7.3・10.4・10.5・14.5
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- ナカトミ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- J&S(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・スイデン・ナカトミ・PROMOTE(プロモート)・ユアサ(ユアサプライムス)・YAMAZEN(山善)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・トーグ安全工業・J&S
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5(1)
44(2)
45
56(1)
60(1)
75(3)
100(1)
105(1)
125(2)

工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
45cmキャスター工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のキャスター工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)7色グレー電流(A)強:0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強:263/275最大風量(m3/min)強:145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター
YAMAZEN(山善)¥64,980税込¥71,4781セット(2台)欠品中直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整有
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
スイデン¥30,990税込¥34,0891台当日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
工場扇(キャスター式)
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷大型の扇風機です。熱中症対策に使用してください。仕様キャスター式種別キャスター式質量(kg)約7.3ファン外径(Φmm)450風速(m/min)240~277サイズ(mm)高さ:670(取っ手込810)
無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,598税込¥131,5581台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。ハネ径(cm)45トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(70°)
キャスター型工業扇
PROMOTE(プロモート)¥16,390税込¥18,0291台翌々日出荷首振り式キャスター扇用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7色グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整○材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振○上下角度調整○
工場扇 HX-112
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。 ワックスの乾燥時間を短縮することができます。用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去種別床置型ハネ径(cm)45羽根枚数4風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振○
開放型工場扇
J&S¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。羽根寸法(cm)45タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)高さ800風速(m/min)240/280風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ左右首振○サーマルプロテクター○
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980