絞り込み
ハネ径(cm)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
電源(V)
  • 100(7)
材質(羽根)
  • アルミ(5)
  • 樹脂(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(5)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(6)
ハネ枚数
  • 3
  • 4(11)
  • 6(1)
モーター
  • 全閉式(4)
  • 開放式(1)
全閉式・開放式
質量(kg)
  • 10(1)
  • 17(1)
  • 23.5(1)
  • 30(1)
  • 34.5(1)
  • 35(1)
  • 39.3(1)
10・17・23.5・30・34.5・35・39.3
ブランド
  • ナカトミ(3)
  • TRUSCO(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • J&S(1)
  • 万方商事(1)
ナカトミ・TRUSCO・PROMOTE(プロモート)・J&S・万方商事
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
56(1)
60(1)
75(3)
100(1)
105(1)
  • 業務用扇風機 直径67cm 万方商事

    業務用扇風機 直径67cm

    万方商事
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。
    用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
  • ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)

    ブラストファン 全閉式

    PROMOTE(プロモート)
    68,990税込75,889
    1台
    翌日出荷
    上下方向の風向き角度が調整可能です!!
    用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
  • 75cm首振りビッグファン ナカトミ

    75cm首振りビッグファン

    ナカトミ
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
    仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
  • 工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き

    ナカトミ
    69,980税込76,978
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)30電流(A)2.89/3.42(50/60Hz)消費電力(W)228/324(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約405/437ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式電源コード(m)約2.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×36×98風量調整2段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約183/214騒音値(dB)(50/60Hz)78/82
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S(1件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1台
    5日以内出荷
    角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
    用途工場や倉庫の暑気対策に!羽根寸法(cm)75質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

    ナカトミ
    52,980税込58,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    60cm大型ファン 送風機。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)23.5消費電力(W)139/188(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約317/322ハネ径(cm)60羽根枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×36×83電源コードVCTF 0.75平方mm 約2.4m風量調整3段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約137/150騒音値(dB)(50/60Hz)71/75定格電流(A)(50/60Hz)1.69/1.94

工場扇』には他にこんなカテゴリがあります

工場扇キャスタータイプ