絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
- 60(1)
- 75(1)
電源(V)
- 100(3)
材質(羽根)
- アルミ(2)
- 樹脂(1)
機能
サーマルプロテクター(2)
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(2)
モーター
- 開放式(3)
ハネ枚数
- 3(2)
- 4(1)
3・4
質量(kg)
- 17(1)
- 18.3(1)
17・18.3
ブランド
- J&S
- ナカトミ(8)
- TRUSCO(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 藤田(1)
- nedius(スイデン)(1)
- 万方商事(1)
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
60(1)
75(1)

ワイドファン
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260ハネ径(cm)60羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750材質(羽根)アルミ
開放型工場扇
J&S(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901台5日以内出荷角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。用途工場や倉庫の暑気対策に!質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)75上下角度調整○サーマルプロテクター○
開放型工場扇
J&S¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)高さ800風速(m/min)240/280風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980