絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
- 60(1)
- 75(2)
- 125(2)
電源(V)
- 100(6)
材質(羽根)
- アルミ(5)
- 樹脂(1)
機能
サーマルプロテクター(4)
上下角度調整(3)
左右首振(2)
風量調節(4)
ハネ枚数
- 3(3)
- 4(3)
モーター
- 全閉式(4)
- 開放式(1)
全閉式・開放式
質量(kg)
- 7(1)
- 23.5(1)
- 30(1)
- 34.5(1)
- 51.5(2)
7・23.5・30・34.5・51.5
ブランド
- ナカトミ
- TRUSCO(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- J&S(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- 万方商事(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
60(1)
75(2)
125(2)

工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
125cmビッグファン
ナカトミ(1件のレビュー)¥102,298税込¥112,5281台欠品中サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
125cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥99,980税込¥109,9781台欠品中広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
75cm首振りビッグファン
ナカトミ¥47,980税込¥52,7781台欠品中左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き
ナカトミ¥69,980税込¥76,9781セット(2台)翌々日出荷産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)30電流(A)2.89/3.42(50/60Hz)消費電力(W)228/324(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約405/437ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式電源コード(m)約2.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×36×98風量調整2段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約183/214騒音値(dB)(50/60Hz)78/82
工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き
ナカトミ¥52,980税込¥58,2781セット(2台)翌々日出荷60cm大型ファン 送風機。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)23.5消費電力(W)139/188(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約317/322ハネ径(cm)60羽根枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×36×83電源コードVCTF 0.75平方mm 約2.4m風量調整3段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約137/150騒音値(dB)(50/60Hz)71/75定格電流(A)(50/60Hz)1.69/1.94
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980