絞り込み
ハネ径(cm)
- 22.5(1)
電源(V)
- その他(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
モーター
- その他(1)
ハネ枚数
- 5(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- スイデン(10)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- J&S(3)
- CAT(Caterpillar)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ナカトミ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- TEKNOS(1)
- 広電(KODEN)(1)
- YARD FORCE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ハネ径(cm)」から絞り込む
22.5(1)

コードレスファン
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整○設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整○色(羽根)ブラック
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980